Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Motores (393)
  • Componentes de módulos (340)
  • Engranajes (54)
  • Marca

    85 Producto(s) de 787 variante (s):

    Relevancia
    • mecaline:891485
    • rubix:799010382000
    • ean:3660338441332
    • Potencia
      0.37 kW
    • Tensión
      230/400 V
    • Velocidad
      1500 rpm
    206,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:891487
    • rubix:799046366000
    • ean:3660338441356
    • Potencia
      0.75 kW
    • Tensión
      230/400 V
    • Velocidad
      1500 rpm
    299,95 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:864457
    • rubix:798732113000
    • ean:3660338188961
    • Tipo
      90-132
    142,99 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • siemens:1LE1003-1CB22-2FA4
    • rubix:798341364000
    • Potencia
      7.5 kW
    • Tensión
      230/400 V
    • Velocidad
      1500 rpm
    2473,63 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bonfiglioli:BN 63B 4 B14 KW 0,18
    • rubix:798118092000
    • fabricante:830520156
    • Potencia
      0.18 kW
    • Tensión
      230/400V Δ/Y V
    • Velocidad
      1500 rpm
    113,26 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:BN 80A 4 B5 KW 0,55
    • rubix:798675318000
    • fabricante:830820106
    • Potencia
      0.55 kW
    • Tensión
      230/400V Δ/Y V
    • Velocidad
      1500 rpm
    162,87 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • siemens:1LE1003-1DB23-4AA4
    • rubix:798347969000
    • Potencia
      11 kW
    • Tensión
      400/690 V
    • Velocidad
      1500 rpm
    3072,43 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:V 0,5 F D14 P71 B3 1
    • rubix:798660582000
    • fabricante:VE02C02210001
    • Forma de montaje
      B3
    464,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:VF 49 P1 10 P80 B14 B3
    • rubix:798698566000
    • fabricante:200680068
    • Ejecución
      VF
    • Tipo
      Reductor de tornillo sin fin
    • Relación de reducción
      10
    277,33 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:VF 30 P1 7 P63 B14 B3
    • rubix:798391919000
    • fabricante:200380039
    • Ejecución
      VF
    • Tipo
      Reductor de tornillo sin fin
    • Relación de reducción
      7
    184,34 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:8AFC40007
    • rubix:798884120000
    • Potencia
      2.2 kW
    • Tensión
      230/400 V
    • Velocidad
      1445 rpm
    503,76 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:VF 30/44P
    • rubix:798116842000
    • fabricante:197500000
    • Tipo
      Reductor de ángulo recto
    33,88 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:VF 44 A 14 P63 B14 B3
    • rubix:798884154000
    • fabricante:200420099
    • Ejecución
      VF
    • Tipo
      Reductor de tornillo sin fin
    • Relación de reducción
      14
    214,42 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:V 0,25 F D11 P63 B3 1
    • rubix:798725279000
    • fabricante:VE10C01110001
    • Forma de montaje
      B3
    361,02 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:W63 P
    • rubix:798295511000
    • fabricante:198400001
    • Tipo
      Reductor de ángulo recto
    71,83 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:KIT ALB.LENTO SEMPL.VF86/W86
    • rubix:798658955000
    • fabricante:190600000
    • Tipo
      Reductor de ángulo recto
    77,89 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • mecaline:SPGM4019
    • rubix:799102812000
    • fabricante:895404
    • ean:3660338477522
    • Módulo
      4
    • Número de dientes
      19
    • Material
      ACERO C45
    14,90 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:A50
    • rubix:798827298000
    • fabricante:197700050
    • Tipo
      Kit brazo de reacción
    269,10 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:VF49P
    • rubix:798337304000
    • fabricante:197600000
    • Tipo
      Reductor de ángulo recto
    43,50 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bonfiglioli:KIT FLANGIA DI USCITA W86 FC
    • rubix:798838257000
    • fabricante:197400541
    • Tipo
      Reductor de ángulo recto
    40,46 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • mecaline:RK3000M1
    • rubix:799102965000
    • fabricante:895476
    • ean:3660338478215
    • Módulo
      1
    • Longitud
      3000 mm
    • Material
      ACERO C45
    34,16 IVA incluido
    / MMT
    • Entrega estimada (15) días

    • mecaline:RK2000M3
    • rubix:799102961000
    • fabricante:895495
    • ean:3660338478369
    • Módulo
      3
    • Longitud
      2000 mm
    • Material
      ACERO C45
    53,16 IVA incluido
    / MMT
    • Entrega estimada (15) días

    • mecaline:SPGM1.5030
    • rubix:799102639000
    • fabricante:895209
    • ean:3660338475610
    • Módulo
      1.5
    • Número de dientes
      30
    • Material
      ACERO C45
    4,27 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • mecaline:RK2000M2
    • rubix:799102968000
    • fabricante:895485
    • ean:3660338478284
    • Módulo
      2
    • Longitud
      2000 mm
    • Material
      ACERO C45
    27,39 IVA incluido
    / MMT
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 85