Accesorios neumáticos

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Acoplamientos neumáticos (1660)
  • Otras piezas neumáticas (653)
  • Mangueras y tubos para neumática (376)
  • Conexiones y terminales eléctricos (57)
  • Tecnología de control y software (2)
  • Marca

    1.945 Producto(s) de 2.748 variante (s):

    Relevancia
    • mecaline:612058
    • rubix:798940325000
    • ean:3660338190582
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      G1/4 ''
    • Flujo
      23 m³/h
    28,91 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • smc:AN20-02
    • rubix:798242033000
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      1/4 ''
    5,46 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • parker legris:0670 00 13
    • rubix:798034198000
    • ean:0820099076072
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      G 1/4 ''
    4,62 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:PUN-8X1,25-BL
    • rubix:756101968113
    • fabricante:159666
    • ean:4052568011963
    • Diámetro interior
      5.7 mm
    • Diámetro exterior
      8 mm
    • Longitud del rollo
      50 m
    2,24 IVA incluido
    / MTR
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:YSR-12-12-C
    • rubix:751120252113
    • fabricante:34572
    • ean:4052568010034
    160,08 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:QSML-M5-6
    • rubix:756101832113
    • fabricante:153335
    • ean:4052568033972
    • Material
      PBT
    • Diámetro exterior de tubo
      6 mm
    4,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:735776
    • rubix:798948813000
    • ean:3660338017247
    • Diámetro (pulgadas)
      1/2 ''
    8,40 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:PUN-6X1-BL
    • rubix:756101965113
    • fabricante:159664
    • ean:4052568011949
    • Diámetro interior
      4 mm
    • Diámetro exterior
      6 mm
    • Longitud del rollo
      50 m
    1,56 IVA incluido
    / MTR
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:LR-1/4-D-MINI
    • rubix:756200363113
    • fabricante:159625
    • ean:4052568004491
    • Rango de presión
      0,5-12 bar
    62,47 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:QST-8
    • rubix:756101856113
    • fabricante:153130
    • ean:4052568025250
    • Material
      PBT
    • Diámetro exterior de tubo
      15 mm
    6,32 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:QSL-1/4-8
    • rubix:756101809113
    • fabricante:153049
    • ean:4052568011079
    • Material
      PBT
    • Diámetro exterior de tubo
      14.5 mm
    4,20 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • smc:KK130S-04MS
    • rubix:798131490000
    • Material
      Acero estructural (cuerpo del manguito);Alambre de acero (manguito, válvula, cuerpo principal);Acero inoxidable (muelle del manguito, muelle de la válvula);Banda de acero (soporte);NBR (junta tórica del manguito, junta);SUJ (bola de acero)
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      R 1/2 ''
    13,08 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:GRLA-1/8-QS-6-D
    • rubix:756200430113
    • fabricante:193144
    • Rango de presión
      0,2-10 bar
    17,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:QSL-1/8-6
    • rubix:756101811113
    • fabricante:153046
    • Material
      PBT
    • Diámetro exterior de tubo
      12.5 mm
    3,48 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:QSL-1/8-8
    • rubix:756101812113
    • fabricante:153048
    • ean:4052568011062
    • Material
      PBT
    • Diámetro exterior de tubo
      14.5 mm
    4,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • mecaline:786904
    • rubix:798947844000
    • ean:3660338039614
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      G1/4 ''
    • Flujo
      15 m³/h
    23,58 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • parker legris:0670 00 10
    • rubix:798034197000
    • ean:0820099076003
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      G 1/8 ''
    3,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:LSP-1/4-D
    • rubix:798181489000
    • fabricante:35528
    • ean:4052568023287
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      G1/4 ''
    • Flujo
      7.2 m³/h
    27,61 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • smc:RBC2015
    • rubix:751140002043
    96,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:QSML-M5-4
    • rubix:756101831113
    • fabricante:153333
    • ean:4052568011314
    • Material
      PBT
    • Diámetro exterior de tubo
      8 mm
    4,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:U-1/2
    • rubix:798005911000
    • fabricante:2310
    • ean:4052568000226
    • Diámetro de conexión (pulgadas)
      1/2 ''
    17,00 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • festo:NEBU-M8G3-K-5-LE3
    • rubix:798069798000
    • fabricante:541334
    • ean:4052568050252
    • Tipo
      Cable NEBU
    15,11 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • parker legris:3106 14 00
    • rubix:798033436000
    • ean:0820099216805
    • Material
      Acero inoxidable
    • Diámetro exterior de tubo
      14 mm
    8,43 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • smc:00096087
    • rubix:752500000043
    • fabricante:00096087
    • Material
      Caucho de cloropreno
    10,04 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 1945