Accionamiento hidráulico

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Bomba de engranaje interno (10)
  • Cilindro redondo (5)
  • Cilindro de bloque (4)
  • Actuador giratorio (1)
  • Marca

    10 Producto(s) de 20 variante (s):

    Relevancia
    • norgren:RM/8025/M/30
    • rubix:798488631000
    • Tipo
      Double Acting Cylinder
    • Carrera de cilindro
      30 mm
    145,80 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • smc:MSQB7AE
    • rubix:798513733000
    • fabricante:00015827
    • Carrera de cilindro
      7 mm
    356,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • norgren:RM/8025/M/60
    • rubix:798521868000
    • Tipo
      ISO Cylinder
    • Carrera de cilindro
      60 mm
    151,03 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:886287
    • rubix:798953005000
    • ean:3660338397271
    • Capacidad de aceite
      1400 cm³
    • Presión nominal
      700 bar
    467,16 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • smc:CHDKGB25-25M
    • rubix:751617701043
    • Tipo
      Compact Hydraulic Cylinder
    • Carrera de cilindro
      25 mm
    158,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • norgren:RM/8020/M/60
    • rubix:798806529000
    • Tipo
      ISO Cylinder
    • Carrera de cilindro
      60 mm
    141,29 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • norgren:RT/57240/M/150
    • rubix:798865245000
    • Tipo
      Roundline Cylinder
    • Carrera de cilindro
      40 mm
    188,60 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • norgren:RM/8026/M/350
    • rubix:798337681000
    • Tipo
      ISO Cylinder
    • Carrera de cilindro
      26 mm
    246,11 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:886294
    • rubix:798953000000
    • ean:3660338397332
    • Capacidad de aceite
      2100 cm³
    • Presión nominal
      700 bar
    1170,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • smc:PA3110-F03
    • rubix:751609175043
    • Ejecución
      PA
    691,91 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h