Soportes con rodamientos autolineables

Bienvenido a la categoría de Soportes con rodamientos autoalineables RUBIX. Aquí tendrá acceso a una amplia gama de Soportes con rodamientos autolineables diseñados para alojar diferentes tipos de rodamientos. 

Rodamientos insertos

Los rodamientos insertos son una parte esencial de los soportes de rodamientos, ya que proporcionan una solución de montaje segura y fiable para los rodamientos de bolas. Nuestros insertos consisten en rodamientos de bolas disponibles en diferentes materiales para adaptarse a los distintos requisitos de las aplicaciones. Estos insertos encajan a la perfección en muchos soportes y son fáciles de instalar y mantener.

Rodamientos autoalineables

Los rodamientos autoalineables son otra opción dentro de nuestra categoría de soportes. Estos rodamientos son elementos de máquina listos para el montaje que se montan fácilmente en un alojamiento. Ofrecen un funcionamiento suave y eficiente, proporcionando un rendimiento fiable para diversas aplicaciones industriales.

Juntas de anillo en V 

Además de soportes e insertos de rodamientos, también ofrecemos juntas de anillo en V para soportes de pie. Estas juntas proporcionan estanqueidad y protección contra los contaminantes, garantizando la fiabilidad del conjunto de rodamiento y alojamiento.

Categoría de Soportes con rodamientos autoalineables  RUBIX

Damos prioridad a la calidad y la precisión y sólo vendemos productos de fabricantes de confianza. Tanto si necesita insertos para soportes como rodamientos autoalineables o obturaciones de anillos en V, nuestra gama ofrece opciones para satisfacer sus requisitos específicos. Confíe en RUBIX para obtener soportes con rodamientos autoalineables de alta calidad que ofrecen rendimiento y fiabilidad excepcionales para garantizar un rendimiento óptimo y la longevidad de sus conjuntos de rodamientos.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Unidades de carcasa (2038)
  • Carcasa/inserciones de rodamiento tensor (702)
  • Carcasa de rodamiento (292)
  • Carcasa de rodamiento tensor (197)
  • Marca

    1.389 Producto(s) de 3.229 variante (s):

    Relevancia
    • fag:UCF208-J7
    • rubix:798552439000
    • fabricante:0808219440000
    • ean:4047643247634
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Anchura
      130 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      102 mm
    100,93 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:SFT25
    • rubix:620500400011
    • fabricante:SFT25 RRS AR3P5
    • ean:00747023027392
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Anchura
      38.84 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      99 mm
    72,43 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:NP30
    • rubix:620600000011
    • fabricante:NP30 RRS AR3P5
    • ean:00747023019038
    • Diámetro interior
      30 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      119 mm
    • Altura de eje
      42.9 mm
    84,99 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:GRAE30-XL-NPP-B
    • rubix:620600903022
    • fabricante:0008494050000
    • ean:4012802800814
    • Diámetro interior
      30 mm
    • Diámetro exterior
      62 mm
    • Anchura
      23.8 mm
    57,77 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCFL205-J7
    • rubix:798594350000
    • fabricante:0808213160000
    • ean:4047643247702
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Anchura
      68 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      99 mm
    62,01 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCP205-J7
    • rubix:798398997000
    • fabricante:0808214640000
    • ean:4047643247696
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      105 mm
    • Altura de eje
      36.5 mm
    62,01 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCP210-J7
    • rubix:798399002000
    • fabricante:0808221850000
    • ean:4047643247573
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      159 mm
    • Altura de eje
      57.2 mm
    134,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • rhp:SF30
    • rubix:620600100011
    • fabricante:SF30 RRS AR3P5
    • ean:00747023029037
    • Diámetro interior
      30 mm
    • Anchura
      42.21 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      82.5 mm
    84,99 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:FY 35 FM
    • rubix:798014229000
    • fabricante:6340
    • ean:7316570148244
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Anchura
      34.5 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      92 mm
    108,09 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCP207-J7
    • rubix:798398999000
    • fabricante:0808217660000
    • ean:4047643247641
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      127 mm
    • Altura de eje
      47.6 mm
    87,20 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:PASE50-XL-N
    • rubix:621000003022
    • fabricante:0096426680000
    • ean:4012802838398
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      158 mm
    • Altura de eje
      57.2 mm
    171,21 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:SNL 513-611
    • rubix:360513611010
    • ean:7316571068466
    • Diámetro interior
      60 mm
    • Altura de eje
      80 mm
    261,98 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:SY 40 TF
    • rubix:620800000010
    • fabricante:27277
    • ean:07316577028433
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      135.5 mm
    • Altura de eje
      49.2 mm
    118,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:SNL 516-613
    • rubix:360516613010
    • fabricante:93346
    • ean:7316570042306
    • Diámetro interior
      70 mm
    • Altura de eje
      95 mm
    367,22 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:UCT208-J7
    • rubix:798752289000
    • fabricante:0822296940000
    • ean:4054366899903
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Diámetro exterior
      114 mm
    • Anchura
      144 mm
    124,76 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:SNL 511-609
    • rubix:360511609010
    • ean:7316571097411
    • Diámetro interior
      67 mm
    • Altura de eje
      70 mm
    214,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:RASE40-XL-N
    • rubix:620800001022
    • fabricante:0096427900000
    • ean:4012802838107
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      138 mm
    • Altura de eje
      49.2 mm
    136,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:GLCTE25-XL
    • rubix:620500474022
    • fabricante:0008313520000
    • ean:4012802791853
    • Diámetro interior
      25 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      76.2 mm
    77,62 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:UCFC210-J7
    • rubix:798752401000
    • fabricante:0822439640000
    • ean:4054366900289
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Anchura
      165 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      97.6 mm
    156,43 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:PASE60-XL-N
    • rubix:621200003022
    • fabricante:0096427650000
    • ean:4012802838121
    • Diámetro interior
      60 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      190 mm
    • Altura de eje
      69.9 mm
    273,59 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:SNL 518-615
    • rubix:360518615010
    • fabricante:93350
    • ean:7316570332698
    • Diámetro interior
      62 mm
    • Altura de eje
      100 mm
    469,44 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:PCJT30-XL-N
    • rubix:620600404022
    • fabricante:0096437290000
    • ean:4012802837360
    • Diámetro interior
      30 mm
    • Anchura
      80 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      116.5 mm
    93,23 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:PME40-XL-N
    • rubix:620800203022
    • fabricante:0096437610000
    • ean:4012802837254
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Anchura
      43.8 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      120 mm
    152,17 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:RCJT35-XL-N
    • rubix:620700401022
    • fabricante:0096442530000
    • ean:4012802836745
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Anchura
      92 mm
    • Distancia de fijación entre ejes
      130 mm
    124,59 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 1389