Machos y accesorios

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Machos de mano y accesorios (492)
  • Machos de máquina de afilado GUN (155)
  • Machos de máquina (154)
  • Macho para roscas continuas (29)
  • Marca

    113 Producto(s) de 830 variante (s):

    Relevancia
    • roebuck:864090
    • rubix:798773178000
    • ean:3660338185533
    • Número de elementos
      15
    • Rango de diámetros de perforación
      2,5 - 10,2 mm
    • Rango de diámetros de rosca
      3 - 12 mm
    76,12 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:828235
    • rubix:798888927000
    • ean:3660338047831
    • Cuadrado mín.
      4.6 mm
    • Cuadrado máx.
      8 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M8
    34,38 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:832156
    • rubix:798821145000
    • ean:3660338050718
    • Diámetro de rosca
      8 mm
    • Rosca
      1,25 mm
    • Profundidad de rosca
      16 mm
    21,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:436/2
    • rubix:798161144000
    • fabricante:004360004
    • ean:8014230090597
    • Cuadrado mín.
      4.6 mm
    • Cuadrado máx.
      8 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M5
    46,83 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:430 6
    • rubix:798160272000
    • fabricante:004300006
    • ean:8014230086965
    • Diámetro de rosca
      6 mm
    • Rosca
      1,00 mm
    • Profundidad de rosca
      18 mm
    12,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:832120
    • rubix:798943439000
    • ean:3660338050350
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      5 mm
    • Rosca
      0,8 mm
    9,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844681
    • rubix:798943399000
    • ean:3660338072246
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      8 mm
    • Rosca
      1,25 mm
    26,55 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:885866
    • rubix:798949355000
    • ean:3660338391132
    • Cuadrado mín.
      2 mm
    • Cuadrado máx.
      5.5 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M1
    10,56 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844656
    • rubix:798943537000
    • ean:3660338072369
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1,75 mm
    45,17 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:861461
    • rubix:798943494000
    • ean:3660338162640
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1,75 mm
    33,67 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:885825
    • rubix:799026827000
    • ean:3660338390814
    • Composición
      Grifos y matrices
    • Número de elementos
      45
    • Rango
      M3 - M12 mm
    349,86 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844836
    • rubix:798943518000
    • ean:3660338071980
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      6 mm
    • Rosca
      1 mm
    21,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844825
    • rubix:798943398000
    • ean:3660338071881
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      10 mm
    • Rosca
      1,5 mm
    29,96 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:861439
    • rubix:798943458000
    • ean:3660338162435
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      3 mm
    • Rosca
      0,5 mm
    15,57 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:830A.10
    • rubix:798316558000
    • ean:3148512064992
    • Cuadrado mín.
      8 mm
    • Cuadrado máx.
      8 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M12
    74,10 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:431 6
    • rubix:798160702000
    • fabricante:004310006
    • ean:8014230097756
    • Diámetro de rosca
      6 mm
    • Rosca
      1,00 mm
    • Profundidad de rosca
      18 mm
    27,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:864979
    • rubix:798943612000
    • ean:3660338194153
    • Rosca (pulgadas)
      UNC
    • Diámetro de rosca (pulgadas)
      1/2
    • N.º de roscas por pulgada
      13
    52,65 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:227.J1
    • rubix:798523340000
    • ean:3148515380709
    • Composición
      Juegos de 3 machos de roscar
    • Número de elementos
      21
    • Rango
      M3 to M4 to M5 to M6 to M8 to M10 to M12
    434,05 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:869234
    • rubix:798956808000
    • ean:3660338229923
    • Material del cuerpo
      HSS
    • Roscado
      Métrica
    • Diámetro de rosca
      10 mm
    16,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:869254
    • rubix:798956791000
    • ean:3660338230110
    • Material del cuerpo
      HSS
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1,75 mm
    44,67 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:864988
    • rubix:798943614000
    • ean:3660338194238
    • Rosca (pulgadas)
      UNF
    • Diámetro de rosca (pulgadas)
      8
    • N.º de roscas por pulgada
      36
    23,28 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:864956
    • rubix:798943630000
    • ean:3660338193934
    • Rosca (pulgadas)
      UNC
    • Diámetro de rosca (pulgadas)
      8
    • N.º de roscas por pulgada
      32
    29,08 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:864941
    • rubix:798943649000
    • ean:3660338193798
    • Rosca (pulgadas)
      BSP
    • Diámetro de rosca (pulgadas)
      1/4
    • N.º de roscas por pulgada
      19
    69,45 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:861844
    • rubix:798943456000
    • ean:3660338165993
    • Roscado
      Métrico fino
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1 mm
    43,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 113