Machos y accesorios

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Machos de mano y accesorios (492)
  • Machos de máquina (154)
  • Machos de máquina de afilado GUN (154)
  • Macho para roscas continuas (29)
  • Marca

    113 Producto(s) de 829 variante (s):

    Relevancia
    • roebuck:864090
    • rubix:798773178000
    • ean:3660338185533
    • Número de elementos
      15
    • Rango de diámetros de perforación
      2,5 - 10,2 mm
    • Rango de diámetros de rosca
      3 - 12 mm
    76,12 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:832156
    • rubix:798821145000
    • ean:3660338050718
    • Diámetro de rosca
      8 mm
    • Rosca
      1,25 mm
    • Profundidad de rosca
      16 mm
    21,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:828235
    • rubix:798888927000
    • ean:3660338047831
    • Cuadrado mín.
      4.6 mm
    • Cuadrado máx.
      8 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M8
    34,38 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:430 6
    • rubix:798160272000
    • fabricante:004300006
    • ean:8014230086965
    • Diámetro de rosca
      6 mm
    • Rosca
      1,00 mm
    • Profundidad de rosca
      18 mm
    12,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:436/2
    • rubix:798161144000
    • fabricante:004360004
    • ean:8014230090597
    • Cuadrado mín.
      4.6 mm
    • Cuadrado máx.
      8 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M5
    46,83 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:832120
    • rubix:798943439000
    • ean:3660338050350
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      5 mm
    • Rosca
      0,8 mm
    9,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844681
    • rubix:798943399000
    • ean:3660338072246
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      8 mm
    • Rosca
      1,25 mm
    26,55 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:861461
    • rubix:798943494000
    • ean:3660338162640
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1,75 mm
    33,67 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:885866
    • rubix:798949355000
    • ean:3660338391132
    • Cuadrado mín.
      2 mm
    • Cuadrado máx.
      5.5 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M1
    10,56 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844656
    • rubix:798943537000
    • ean:3660338072369
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1,75 mm
    45,17 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:885825
    • rubix:799026827000
    • ean:3660338390814
    • Composición
      Grifos y matrices
    • Número de elementos
      45
    • Rango
      M3 - M12 mm
    349,86 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844839
    • rubix:798943527000
    • ean:3660338072017
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      12 mm
    • Rosca
      1,75 mm
    42,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:844821
    • rubix:798943390000
    • ean:3660338071843
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      4 mm
    • Rosca
      0,7 mm
    18,40 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:861439
    • rubix:798943458000
    • ean:3660338162435
    • Roscado
      Métrico
    • Diámetro de rosca
      3 mm
    • Rosca
      0,5 mm
    15,57 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:830A.10
    • rubix:798316558000
    • ean:3148512064992
    • Cuadrado mín.
      8 mm
    • Cuadrado máx.
      8 mm
    • Cortador de rosca mín.
      M12
    74,10 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:431 6
    • rubix:798160702000
    • fabricante:004310006
    • ean:8014230097756
    • Diámetro de rosca
      6 mm
    • Rosca
      1,00 mm
    • Profundidad de rosca
      18 mm
    27,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:864979
    • rubix:798943612000
    • ean:3660338194153
    • Rosca (pulgadas)
      UNC
    • Diámetro de rosca (pulgadas)
      1/2
    • N.º de roscas por pulgada
      13
    52,65 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:832085
    • rubix:798942023000
    • ean:3660338050060
    • Roscado
      Métrica
    • Diámetro de rosca
      8 mm
    • Rosca
      1,25 mm
    24,19 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:832107
    • rubix:798942030000
    • ean:3660338050237
    • Roscado
      Métrica
    • Diámetro de rosca
      4 mm
    • Rosca
      0,7 mm
    11,83 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:832096
    • rubix:798942022000
    • ean:3660338050169
    • Roscado
      métrico
    • Diámetro de rosca
      10 mm
    • Rosca
      1,5 mm
    23,33 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:832065
    • rubix:798942017000
    • ean:3660338050008
    • Roscado
      métrico
    • Diámetro de rosca
      14 mm
    • Rosca
      2 mm
    44,02 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:867026
    • rubix:798943621000
    • ean:3660338210631
    • Rosca (pulgadas)
      UNF
    • Diámetro de rosca (pulgadas)
      4
    • N.º de roscas por pulgada
      40
    33,28 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:869234
    • rubix:798956808000
    • ean:3660338229923
    • Material del cuerpo
      HSS
    • Roscado
      Métrica
    • Diámetro de rosca
      10 mm
    16,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:869248
    • rubix:798956797000
    • ean:3660338230059
    • Material del cuerpo
      HSS
    • Roscado
      Fine Metric
    • Diámetro de rosca
      8 mm
    42,40 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 113