Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Elementos estándar de mecánica (51)
  • Mordazas de fijación manual para escariado automático (4)
  • Marca

    30 Producto(s) de 55 variante (s):

    Relevancia
    • stanley:FMHT0-83234
    • rubix:799057830000
    • ean:3253560832346
    • Diámetro de sujeción
      150 mm
    • Modelo
      pinza monomanual
    22,41 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:4971892
    • rubix:798307284000
    • Fuerza
      127,5 N
    • Longitud
      10.35 mm
    • Forma
      Disco
    19,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:4971895
    • rubix:798307281000
    • Fuerza
      245,2 N
    • Longitud
      10.7 mm
    • Forma
      Disco
    19,48 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:FMHT0-83231
    • rubix:799057829000
    • ean:3253560832315
    • Diámetro de sujeción
      120 mm
    • Modelo
      pinza monomanual
    6,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • stanley:FMHT0-83238
    • rubix:799057832000
    • ean:3253560832384
    • Diámetro de sujeción
      150 mm
    • Modelo
      pinza monomanual
    39,83 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5461-2
    • rubix:798481704000
    • Modelo
      Serie 5461
    40,01 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:6120984
    • rubix:798539333000
    • Modelo
      Palanca vertical y perno de presión ajustable
    • Fuerza de sujeción
      1.22 kN
    • Longitud
      174 mm
    35,04 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971919
    • rubix:798307257000
    • Fuerza
      39,2 N
    • Longitud
      40 mm
    • Forma
      U
    20,95 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:6477230
    • rubix:798539318000
    • Modelo
      Palanca horizontal y perno de presión ajustable
    • Fuerza de sujeción
      0.54 kN
    • Longitud
      118 mm
    30,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:6063661
    • rubix:798539334000
    • Modelo
      Gancho de palanca horizontal y abrazadera
    • Fuerza de sujeción
      1.77 kN
    • Longitud
      137 mm
    27,76 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:7604921
    • rubix:798539236000
    • Modelo
      Fijación por la nariz
    • Fuerza de sujeción
      1.18 kN
    • Longitud
      140 mm
    65,70 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971917
    • rubix:798307259000
    • Fuerza
      19,6 N
    • Longitud
      28.5 mm
    • Forma
      En U
    7,89 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:4290068
    • rubix:798539337000
    • Modelo
      Gancho de palanca horizontal y abrazadera
    • Fuerza de sujeción
      2.79 kN
    • Longitud
      250 mm
    51,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bahco:59S/PH2
    • rubix:798212533000
    • ean:7314150198320
    • Altura
      25 mm
    6,81 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bahco:59S/150T30-2P
    • rubix:798663067000
    • ean:7314150260614
    • Modelo
      59S
    21,20 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:0-83-100
    • rubix:798222395000
    • ean:3253560831004
    • Longitud
      4500 mm
    • Modelo
      0-83-100
    • Material
      Metal reforzado y nylon
    16,49 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bahco:59S/T40
    • rubix:798212550000
    • ean:7314150198610
    • Altura
      25 mm
    • Modelo
      59S/T
    12,73 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971914
    • rubix:798307262000
    • Fuerza
      18,6 N
    • Longitud
      12.7 mm
    • Forma
      Cylindrical
    5,98 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971926
    • rubix:798307250000
    • Fuerza
      9,8 N
    • Longitud
      30 mm
    • Forma
      Cylindrical bar
    8,91 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:4971889
    • rubix:798307287000
    • Fuerza
      137,3 N
    • Longitud
      30 mm
    • Forma
      Disc
    20,61 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:6134050
    • rubix:798539332000
    • Modelo
      Vertical stirrup and clamp
    • Fuerza de sujeción
      2.64 kN
    • Longitud
      122 mm
    58,43 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:6233555
    • rubix:798539331000
    • Modelo
      Long lever sliding rod
    • Fuerza de sujeción
      3.18 kN
    • Longitud
      129.5 mm
    75,92 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:5073340
    • rubix:798306712000
    • Fuerza
      157 N
    • Longitud
      20 mm
    • Forma
      Cylindrical
    9,92 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:6233581
    • rubix:798539323000
    • Modelo
      Vertical stirrup and clamp
    • Fuerza de sujeción
      1.77 kN
    • Longitud
      77 mm
    85,20 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 30