Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Hoja de desbarbador (9)
  • Kit de desbarbado (6)
  • Mango de desbarbador (1)
  • Desbarbado - Accesorio (1)
  • 1Marca

    11 Producto(s) de 17 variante (s):

    Relevancia
    • giss cutline:847231
    • rubix:798962185000
    • ean:3660338085970
    • Composición
      Rebarbador universal azul + 1 cuchilla HSS tipo ø2,6-G2 instalada.<br/> Portaherramientas para hojas de rebarbador.<br/> 5 cuchillas HSS tipo ø3,2-G10.<br/> 5 cuchillas HSS tipo ø2,6-G1
    27,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:847229
    • rubix:798962183000
    • ean:3660338085963
    • Composición
      Ø 3,2
    6,62 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:847218
    • rubix:798962186000
    • ean:3660338085895
    • Modelo
      847218
    • Diámetro de hoja
      2,6-3,2 mm
    • Diámetro de hoja
      3.2 mm
    7,86 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:865105
    • rubix:798962188000
    • ean:3660338195006
    • Modelo
      Para el mango 847218
    • Uso
      Rascador
    • Material del cuerpo
      HSS
    24,83 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:847223
    • rubix:798962105000
    • ean:3660338085925
    • Modelo
      S20-E200
    • Uso
      Aluminio, cobre, PVC, acero
    • Material del cuerpo
      HSS
    18,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:847220
    • rubix:798962179000
    • ean:3660338085901
    • Tipo
      Portaherramientas
    11,11 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:847226
    • rubix:798962103000
    • ean:3660338085949
    • Modelo
      N1-B10
    • Uso
      Poliamida, acero, cobre, aluminio
    • Material del cuerpo
      HSS
    15,75 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:865090
    • rubix:798962181000
    • ean:3660338194917
    • Composición
      Capacidad Ø3 - Ø5,5
    45,04 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:865094
    • rubix:798962184000
    • ean:3660338194948
    • Composición
      Capacidad 0 -  12 mm
    35,17 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:865097
    • rubix:798962138000
    • ean:3660338194962
    • Modelo
      865097
    • Uso
      Desbarbado
    • Material del cuerpo
      HSS-Co
    53,65 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:865103
    • rubix:798962187000
    • ean:3660338194993
    • Modelo
      865103
    • Uso
      Bevel
    • Material del cuerpo
      HSS
    28,08 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días