Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Herramientas de electricista (282)
  • Herramientas de albañil (121)
  • Herramientas de fontanero (102)
  • Herramientas de jardín (43)
  • Herramientas de carpintero (21)
  • Marca

    389 Producto(s) de 569 variante (s):

    Relevancia
    • roebuck:826498
    • rubix:798766737000
    • ean:3660338046551
    • Longitud de hoja
      60 mm
    7,16 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • knipex:00 11 03
    • rubix:798259395000
    • ean:4003773041658
    • Tipo de llave
      Universal
    • Número de llaves
      1
    • Peso
      88 g
    34,04 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:5073393
    • rubix:798306659000
    • ean:3660338341700
    • Forma de la punta
      Universal
    • Longitud del pitorro
      39 mm
    • Capacidad de corte
      2,8 mm
    27,37 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:1177 BM
    • rubix:798171217000
    • fabricante:011770101
    • ean:8014230513263
    • Forma de la punta
      Semirredondo
    • Longitud del pitorro
      38 mm
    • Capacidad de corte
      38 mm
    42,66 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:827108
    • rubix:798731975000
    • ean:3660338046834
    • Huella
      Plano
    • Longitud de hoja
      125 mm
    • Tamaño de huella
      5,5
    9,91 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5844-A
    • rubix:798499905000
    • Longitud
      280 mm
    • Anchura
      11.5 cm
    • Mango
      Mango de haya
    27,71 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5893-100
    • rubix:798500137000
    • Anchura
      100 mm
    8,28 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:901-5
    • rubix:798500125000
    • Número de dientes
      5
    • Longitud
      470 mm
    27,45 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bahco:B196.030.100
    • rubix:798540034000
    • ean:7314150278572
    • Huella
      Plano
    • Longitud de hoja
      100 mm
    • Tamaño de huella
      0,5x3 mm
    6,07 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5709
    • rubix:798499879000
    • Longitud
      270 mm
    • Anchura
      310 mm
    • Mango
      M 5701 L SB; M 5701 L 120 SB
    53,23 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • gedore:6698650
    • rubix:798173315000
    • fabricante:4611
    • ean:4010886669860
    • Longitud de hoja
      55 mm
    8,52 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:950-16
    • rubix:798499878000
    • Número de dientes
      16
    • Anchura
      430 mm
    • Longitud
      100 mm
    15,74 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5844-C
    • rubix:798499903000
    • Longitud
      330 mm
    • Anchura
      11.5 cm
    • Mango
      Mango de haya
    29,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:AT4X100VE
    • rubix:798739834000
    • ean:3662424095139
    • Huella
      Plano
    • Longitud de hoja
      100 mm
    • Tamaño de huella
      4
    8,54 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:0-47-681
    • rubix:798585267000
    • ean:3253560476816
    • Longitud
      30 m
    • Material
      algodón y poliéster
    21,16 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:1-20-600
    • rubix:798224074000
    • ean:3253561206009
    • Longitud
      220 mm
    • Anchura
      80 mm
    • Material
      ABS
    17,44 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:0-65-411
    • rubix:798254324000
    • ean:3253560654115
    • Huella
      Plano
    • Longitud de hoja
      75 mm
    • Tamaño de huella
      3,5 mm
    6,26 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:ATD2X125VE
    • rubix:798739829000
    • ean:3662424095979
    • Huella
      Pozidriv
    • Longitud de hoja
      125 mm
    • Tamaño de huella
      PZ2
    15,84 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:6836163
    • rubix:798414360000
    • ean:3660338342349
    • Longitud
      140 mm
    • Capacidad de prensado mínima
      0.25 mm²
    • Capacidad de prensado máxima
      2.5 mm²
    36,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:845349
    • rubix:798945890000
    • ean:3660338076039
    • Tipo de llave
      Para armarios eléctricos
    • Número de llaves
      5
    • Peso
      72 g
    34,30 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • gedore:6699110
    • rubix:798175554000
    • fabricante:4615
    • ean:4010886669914
    • Longitud de hoja
      60 mm
    5,23 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:847774
    • rubix:798960711000
    • ean:3660338088780
    • Tipo de llave
      compacto
    • Número de llaves
      9
    • Peso
      175 g
    65,64 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:449B
    • rubix:798500731000
    • ean:3148518573627
    • Longitud
      225 mm
    • Capacidad de prensado mínima
      1.5 mm²
    • Capacidad de prensado máxima
      6 mm²
    43,77 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:5073397
    • rubix:798306655000
    • ean:3660338341748
    • Forma de la punta
      Semirredondo
    • Longitud del pitorro
      73 mm
    • Capacidad de corte
      1,8 mm
    30,90 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 389