Mantenimiento y accesorios

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Junta/cubierta (630)
  • Manguito tensor (384)
  • Arandela de ajuste para rodamiento (348)
  • Elemento de sujeción/fijación (276)
  • Manguito de desmontaje (261)
  • Tuerca de fijación (248)
  • Arandela de fijación (155)
  • Placa axial / disco axial (101)
  • Rodillo de agujas (41)
  • Estribo de seguridad (13)
  • Tuerca hidráulica (13)
  • Herramienta de montaje y desmontaje (9)
  • Rodillo cilíndrico (3)
  • Tecnología de rodamiento - Otro accesorio (3)
  • Marca

    518 Producto(s) de 2.485 variante (s):

    Relevancia
    • ptn:KM10
    • rubix:798733571000
    • fabricante:857431
    • ean:3660338126864
    • Diámetro nominal (métrico)
      50 mm
    • Rosca hembra
      M50×1,5
    35,72 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ptn:MB8
    • rubix:798733493000
    • fabricante:857470
    • ean:3660338127243
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Diámetro exterior
      62 mm
    3,25 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:KM7
    • rubix:362007000008
    • fabricante:0167321700000
    • ean:4012801174374
    • Diámetro nominal (métrico)
      52 mm
    • Rosca hembra
      M35x1,5
    14,98 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:H316
    • rubix:798031634000
    • fabricante:0167312710000
    • ean:4012801217224
    • Diámetro interior
      70 mm
    • Rosca macho
      M80x2
    • Anchura
      59 mm
    112,84 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:KASK12
    • rubix:798074458000
    • fabricante:0023328330000
    • ean:4012802813944
    • Tipo
      Tapa del extremo de rodamiento
    10,20 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:MB7
    • rubix:364007000008
    • fabricante:0167000400000
    • ean:4026677180216
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Diámetro exterior
      57 mm
    1,66 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:AS3552
    • rubix:822203502022
    • fabricante:0000195690000
    • ean:4012802417272
    • Diámetro interior
      35 mm
    • Diámetro exterior
      52 mm
    • Anchura
      1 mm
    2,04 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fag:H209
    • rubix:798031584000
    • fabricante:0167305770000
    • ean:4012801170482
    • Diámetro interior
      40 mm
    • Rosca macho
      M45x1,5
    • Anchura
      33 mm
    37,13 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:H 310
    • rubix:370310000010
    • fabricante:8225
    • ean:7316577008503
    • Diámetro interior
      45 mm
    • Rosca macho
      M50x1,5
    • Anchura
      42 mm
    49,09 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:LS2035
    • rubix:822202004022
    • fabricante:0000550340000
    • ean:4012802420173
    • Diámetro interior
      20 mm
    • Diámetro exterior
      35 mm
    • Anchura
      2.75 mm
    7,50 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:KMK 14
    • rubix:798334290000
    • fabricante:65958
    • ean:7316570280166
    • Diámetro nominal (métrico)
      70 mm
    • Rosca hembra
      M 70x2
    174,45 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:Z 206
    • rubix:798086713000
    • fabricante:30417
    • ean:7316571501260
    • Tipo
      Arandela de sellado
    8,49 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:NRB2X6,3-G2/0-10
    • rubix:798969887000
    • fabricante:0000775509065
    • ean:4054363725434
    • Diámetro exterior
      2 mm
    • Longitud
      6.3 mm
    0,12 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:NRA3X9,8-G2/0-10
    • rubix:798032246000
    • fabricante:0000445989065
    • ean:4012802140798
    • Diámetro exterior
      3 mm
    • Longitud
      9.8 mm
    0,20 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:MB 23
    • rubix:798545706000
    • fabricante:12125
    • ean:7316577011664
    • Diámetro interior
      115 mm
    • Diámetro exterior
      159 mm
    17,42 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:WS81110
    • rubix:822411006022
    • fabricante:0000253210000
    • ean:4012802712971
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Diámetro exterior
      70 mm
    • Anchura
      4 mm
    25,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:ASNH 511-609
    • rubix:939511160010
    • fabricante:616
    • ean:7316577049384
    • Tipo
      Cubierta final para SNL (SE)
    14,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:NRB4X17,8-G2/0-10
    • rubix:798237023000
    • fabricante:0001548909065
    • ean:4054365127229
    • Diámetro exterior
      4 mm
    • Longitud
      17.8 mm
    0,46 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:NRB3,5X11,8-G2/0-10
    • rubix:400351180022
    • fabricante:0001997969065
    • ean:4054363802845
    • Diámetro exterior
      3.5 mm
    • Longitud
      11.8 mm
    0,26 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:NRB3X15,8-G2/0-10
    • rubix:400301580022
    • fabricante:0001427199065
    • ean:4047643222112
    • Diámetro exterior
      3 mm
    • Longitud
      15.8 mm
    0,24 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:ZW 50X62
    • rubix:798079524000
    • fabricante:30497
    • ean:7316571353531
    • Diámetro interior
      50 mm
    • Diámetro exterior
      62 mm
    • Anchura
      2 mm
    4,48 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:NRB3X13,8-G2/0-10
    • rubix:798032237000
    • fabricante:0001660909065
    • ean:4054363903849
    • Diámetro exterior
      3 mm
    • Longitud
      13.8 mm
    0,23 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • ina:GS81118
    • rubix:822411804022
    • fabricante:0000249450000
    • ean:4012802094657
    • Diámetro interior
      92 mm
    • Diámetro exterior
      120 mm
    • Anchura
      6.5 mm
    87,25 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • skf:TSN 212 A
    • rubix:798423037000
    • fabricante:95823
    • ean:7316570689594
    • Tipo
      junta del cojinete
    83,27 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 518