Soportes y equipos auxiliares

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Niveles (55)
  • Escuadras y bloques en V (11)
  • Soportes de comparadores (9)
  • Reglas (2)
  • Trazado (1)
  • Marca

    47 Producto(s) de 78 variante (s):

    Relevancia
    • dewalt:DW088CG-XJ
    • rubix:798805068000
    • ean:5035048669600
    • Error admisible
      3 mm/mn
    • Alcance
      100 m
    228,75 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:892068
    • rubix:799047062000
    • ean:3660338446610
    • Fuerza de atracción
      300 N
    • Fijación de rosca
      M5
    • Tipo de brazo
      Articulado
    57,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:892069
    • rubix:799047061000
    • ean:3660338446627
    • Fuerza de atracción
      800 N
    • Fijación de rosca
      M8
    • Tipo de brazo
      Articulado
    115,36 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:892070
    • rubix:799047060000
    • ean:3660338446634
    • Fuerza de atracción
      800 N
    • Fijación de rosca
      M8
    • Tipo de brazo
      Articulado
    121,76 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:1713 M1000
    • rubix:798171858000
    • fabricante:017130015
    • ean:8014230585604
    • Radio de acción
      7 mm
    94,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:852002
    • rubix:798960599000
    • ean:3660338091681
    • Longitud
      60 mm
    • Error admisible
      0.5 mm/mn
    • Material
      Aleación de aluminio
    48,50 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:864589
    • rubix:798960607000
    • ean:3660338190643
    • Longitud
      600 mm
    • Error admisible
      0.5 mm/mn
    • Material
      Fundición de aluminio
    30,14 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:892066
    • rubix:799047064000
    • ean:3660338446597
    • Fuerza de atracción
      800 N
    • Fijación de rosca
      M8
    • Tipo de brazo
      Articulado
    75,63 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:892299
    • rubix:799046879000
    • ean:3660338448805
    • Precisión
      Calidad 2
    43,58 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:STHT1-43105
    • rubix:798585245000
    • ean:3253561431050
    • Longitud
      1000 mm
    • Error admisible
      0.5 mm/mn
    • Material
      Puntas muy fuertes y de aleación ligera, blandas y resistentes a los golpes
    26,14 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • beta tools:1683 300
    • rubix:798166890000
    • fabricante:016830030
    • ean:8014230086057
    • Longitud
      300 mm
    • Sección
      Semirigido, graduato
    • Tolerancia
      1 mm
    12,08 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1674 A/400
    • rubix:798165262000
    • fabricante:016740140
    • ean:8014230463681
    • Precisión
      1 mm
    36,42 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1668 A/100
    • rubix:798171798000
    • fabricante:016680110
    • ean:8014230085425
    • Precisión
      DIN875/2
    36,94 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1666 100
    • rubix:798544708000
    • fabricante:016660210
    • ean:8014230754048
    • Precisión
      DIN875/0
    74,92 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GRL 300 HVG
    • rubix:798894495000
    • fabricante:0601061701
    • ean:3165140583152
    • Error admisible
      0.1 mm/mn
    • Alcance
      100 m
    1259,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GTL 3
    • rubix:798894560000
    • fabricante:0601015200
    • ean:3165140431972
    • Error admisible
      0.2 mm/mn
    • Alcance
      20 m
    286,23 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:845108
    • rubix:798943326000
    • ean:3660338809378
    • Longitud
      2000 mm
    • Sección
      2
    • Tolerancia
      1mm/m
    108,34 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GCL 2-15
    • rubix:798894177000
    • fabricante:0601066E00
    • ean:3165140836371
    • Error admisible
      0.3 mm/mn
    • Alcance
      15 m
    234,50 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:DELA.1589.00A
    • rubix:798744763000
    • ean:3662424078620
    • Uso
      Punto a seguir
    6,26 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bosch:GLL 3-80 CG
    • rubix:798972311000
    • fabricante:0601063T00
    • ean:3165140888424
    • Error admisible
      0.2 mm/mn
    • Alcance
      30-120 m
    1082,83 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:894421
    • rubix:799066187000
    • ean:3660338468346
    • Longitud
      400 mm
    • Error admisible
      0.5 mm/mn
    • Material
      Aluminio
    25,49 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:894424
    • rubix:799066185000
    • ean:3660338468360
    • Longitud
      400 mm
    • Error admisible
      0.5 mm/mn
    • Material
      Aluminio
    35,61 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • stanley:0-43-603
    • rubix:798224036000
    • ean:3253560436032
    • Longitud
      220 mm
    • Error admisible
      0.5 mm/mn
    • Material
      Aluminio
    24,90 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • stanley:0-42-087
    • rubix:798228581000
    • ean:3253560420871
    • Longitud
      400 mm
    • Error admisible
      0.1 mm/mn
    • Material
      Pantalla LCD
    121,99 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 47