Fijaciones, remaches y tuercas

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Remache ciego (10)
  • Herramienta para remache ciego (3)
  • Marca

    4 Producto(s) de 13 variante (s):

    Relevancia
    • roebuck:862417
    • rubix:798960592000
    • ean:3660338171048
    • Tipo
      Caja
    • Diámetro
      4.8 mm
    • Capacidad de sujeción
      5 mm
    100,51 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bahco:1467-250
    • rubix:798211942000
    • ean:7314150124268
    • Tipo
      Alicates para remaches
    • Capacidad de sujeción
      5 mm
    63,34 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bahco:1467-520
    • rubix:798210894000
    • ean:7314150124275
    • Tipo
      Rivet pliers
    • Diámetro
      22 mm
    • Capacidad de sujeción
      6.8 mm
    205,64 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:864208
    • rubix:798956875000
    • ean:3660338186615
    • Diámetro
      4 mm
    • Longitud
      10 mm
    • Material/acabado
      Aluminio
    0,04 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días