Limpiadores de alta presión

Bienvenido a la categoría de limpiadores de alta presión RUBIX. Aquí dispone de una amplia gama de limpiadores de alta presión, piezas, accesorios, detergentes y soluciones químicas para satisfacer todas sus necesidades de limpieza. Nuestra categoría de limpiadores de alta presión ofrece varias opciones, incluidas hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente, hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría y una amplia selección de piezas y accesorios.

Limpiadores de alta presión de agua caliente y fría

Somos conscientes de la importancia de contar con el equipo adecuado para cada trabajo. Por eso, ofrecemos limpiadores de alta presión de agua caliente y fría que se adaptan a los distintos requisitos de limpieza. Nuestros limpiadores de alta presión de agua caliente ofrecen un potente rendimiento de limpieza al utilizar agua caliente, lo que los hace ideales para eliminar la grasa, el aceite y la suciedad más resistentes, mientras que nuestros limpiadores de alta presión de agua fría proporcionan chorros de agua a alta presión para limpiar eficazmente diversas superficies.

Accesorios de limpiadores de alta presión

También ofrecemos una amplia selección de piezas y accesorios. Entre ellos se incluyen mangueras, boquillas, extensiones de lanza, cepillos, limpiadores de superficies y mucho más. Estos accesorios mejoran la funcionalidad y el rendimiento de su limpiador de alta presión, permitiéndole abordar una amplia gama de aplicaciones de limpieza.

Detergentes de limpiadores de alta presión

La oferta de RUBIX incluye una variedad de detergentes y soluciones químicas para los limpiadores de alta presión. Estos productos maximizan el poder de limpieza de su limpiador de alta presión, ayudando a eliminar la suciedad, las manchas y los contaminantes. Nuestra gama de detergentes y soluciones químicas le garantiza que dispondrá de los productos de limpieza adecuados para cada tarea.

Categoría de limpiadores de alta presión RUBIX

Nuestra categoría de limpiadores de alta presión cuenta con productos de primera categoría de fabricantes de confianza. Nuestra gama ofrece opciones que se adaptan a sus necesidades de limpieza.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Piezas y accesorios para limpiadores de alta presión (30)
  • Limpiadores de alta presión de agua fría (5)
  • Productos limpiadores para limpieza de alta presión (1)
  • Marca

    29 Producto(s) de 36 variante (s):

    Relevancia
    • kärcher:1.676-100.0
    • rubix:798936389000
    • Flujo
      380 l/h
    • Presión
      120 bar
    187,55 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:63900310
    • rubix:798536144000
    • ean:4002667205589
    • Longitud
      20 m
    300,08 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:2.643-237.0
    • rubix:798615401000
    • fabricante:26432370
    • ean:4039784920941
    • Tipo
      Cepillo rotativo de alta presión
    60,50 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855167
    • rubix:798747857000
    • ean:3660338106385
    • Tipo
      Tobera 3 retrojets
    30,40 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855161
    • rubix:798963800000
    • ean:3660338106354
    • Tipo
      Boquilla HP 1/4 015
    35,94 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:844908
    • rubix:798963797000
    • ean:3660338073793
    • Longitud
      500 mm
    109,02 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:844895
    • rubix:798747855000
    • ean:3660338073854
    • Tipo
      Cepillo giratorio
    244,03 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:1.520-932.0
    • rubix:798668957000
    • ean:4039784695566
    • Flujo
      500 l/h
    • Presión
      150 bar
    1403,60 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:879774
    • rubix:798950242000
    • ean:3660338332807
    • Flujo
      500 l/h
    • Presión
      150 bar
    693,85 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855049
    • rubix:798764311000
    • ean:3660338105548
    • Flujo
      600 l/h
    • Presión
      160 bar
    979,95 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855051
    • rubix:798764312000
    • ean:3660338105555
    • Flujo
      660 l/h
    • Presión
      150 bar
    2140,54 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:844911
    • rubix:798747853000
    • ean:3660338073816
    • Longitud
      800 mm
    220,40 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:855191
    • rubix:798963798000
    • ean:3660338106507
    • Apertura
      5 mm
    • Tipo
      Boquilla de alta presión
    10,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:4.112-000.0
    • rubix:798637571000
    • fabricante:41120000
    • ean:4054278173962
    • Longitud
      1050 mm
    124,63 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:2.643-254.0
    • rubix:798983772000
    • fabricante:26432540
    • ean:4039784925588
    • Longitud
      166 mm
    38,72 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:47606600
    • rubix:798455461000
    • ean:4039784416901
    • Longitud
      1050 mm
    124,63 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:63880830
    • rubix:799069024000
    • ean:4002667001464
    • Longitud
      10 m
    268,62 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:63900250
    • rubix:798419009000
    • ean:4002667205527
    • Longitud
      10 m
    171,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:41120210
    • rubix:799056890000
    • ean:4054278253299
    • Longitud
      2050 mm
    171,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:6.110-032.0
    • rubix:798717348000
    • fabricante:61100320
    • ean:4054278194448
    • Longitud
      20 m
    312,18 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:26388170
    • rubix:798856403000
    • ean:4002667331448
    • Longitud
      1000 mm
    73,81 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:5.031-626.0
    • rubix:798574897000
    • ean:4002667479317
    • Modelo
      Xpert NT 360, NT 361, NT 362, NT 561, NT 611
    2,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:2.641-721.0
    • rubix:798688210000
    • fabricante:68886
    • ean:4039784361232
    • Longitud
      9 m
    71,39 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • kärcher:41180050
    • rubix:798946055000
    • ean:4054278207612
    • Tipo
      Pistola de alta presión
    143,99 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 29