Órganos de control para máquinas herramientas

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Volantes de mano (31)
  • Botones (17)
  • Indicadores de nivel / elementos de cierre (4)
  • Pies ajustables (2)
  • Elementos de articulación (2)
  • Accesorios de sujeción (2)
  • Elementos de retención o de cierre (1)
  • Marca

    43 Producto(s) de 59 variante (s):

    Relevancia
    • elesa:233156-C1
    • rubix:798578431000
    • ean:4045525301696
    • Material
      Tecnopolímero
    • Longitud
      89.5 mm
    3,05 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • elesa:66353
    • rubix:798578607000
    • Material/acabado
      Acero
    • Diámetro
      40 mm
    3,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • festo:SG-M10X1.25
    • rubix:751130383113
    • ean:4052568001087
    • Material
      Acero galvanizado
    • Ejecución
      SG
    • Diámetro de rosca
      10 mm
    6,79 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • elesa:GN.16301
    • rubix:798230804000
    • Material
      Die-Cast Zinc Alloy
    • Longitud
      63 mm
    6,10 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • gedore:2098 T
    • rubix:798179847000
    • fabricante:1939998
    • ean:4010886868300
    • Longitud
      300 mm
    20,96 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • elesa:78532-R
    • rubix:798578943000
    • ean:4045525847217
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    • Diámetro
      99 mm
    36,84 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • elesa:CE.72501
    • rubix:798234495000
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    129,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:65636
    • rubix:798272108000
    • ean:4045525278738
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    • Diámetro
      63 mm
    5,08 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:239643
    • rubix:798578328000
    • fabricante:ERZ-SST-p
    • ean:4045525304024
    • Material
      Technopolymer (Lever Body);AISI 303 Stainless Steel (Clamping Element);AISI 302 Stainless Steel (Return Spring)
    • Longitud
      73.5 mm
    10,51 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • festo:B-1/4
    • rubix:756200379113
    • Material
      Aluminio; acero inoxidable
    • Ejecución
      B
    1,61 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:CE.84234
    • rubix:798579043000
    • ean:4045525416352
    • Diámetro de alambre
      14 mm
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    42,16 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:69957
    • rubix:798578504000
    • ean:4045525282094
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    • Diámetro
      50 mm
    2,65 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:24846
    • rubix:798577529000
    • ean:4045525269132
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    2,07 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:234526-C1
    • rubix:798578402000
    • ean:4045525301450
    • Material
      Glass-Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
    • Longitud
      89.5 mm
    3,19 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:138121
    • rubix:798265461000
    • ean:4045525320345
    • Material
      High Resilience Polypropylene Based Technopolymer
    • Longitud
      138 mm
    7,96 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:65681
    • rubix:798578972000
    • ean:4045525278837
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    • Diámetro
      80 mm
    8,17 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:166471
    • rubix:798578582000
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    • Diámetro
      50 mm
    3,07 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:440123
    • rubix:798578839000
    • ean:4045525539662
    • Material
      Glass-Fibre Reinforced Technopolymer
    • Diámetro de rosca
      14 mm
    2,42 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:37310
    • rubix:798578999000
    • ean:4045525361898
    • Material
      High Resilience Polypropylene Based Technopolymer
    • Longitud
      134 mm
    5,29 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:37131
    • rubix:798275993000
    • ean:4045525277540
    • Material
      Glass-Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
    • Longitud
      137 mm
    1,92 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:78722-R
    • rubix:798578935000
    • ean:4045525783621
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    • Diámetro
      160 mm
    23,70 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:261111-C1
    • rubix:798577561000
    • Material
      Glass-Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer
    • Longitud
      95 mm
    4,80 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:GN.38583
    • rubix:798718535000
    • Material/acabado
      Acero
    11,10 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • elesa:69843-C9
    • rubix:798578520000
    • ean:4045525281806
    • Material/acabado
      Tecnopolímero
    1,73 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 43