Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Medición eléctrica (35)
  • Medida química (1)
  • Marca

    36 Producto(s) de 36 variante (s):

    Relevancia
    • fluke:1592842
    • rubix:798262664000
    • ean:0095969095860
    • Campo de medición
      0-1000 V
    • Categoría de precarga
      CAT III 1000V / CAT IV 600V
    592,90 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fluke:AC285
    • rubix:798596103000
    • fabricante:1610159
    • ean:0095969103428
    • Tipo
      Pinzas de contacto
    43,56 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:860237
    • rubix:798933827000
    • ean:3660338151941
    • Campo de medición
      Max 60 mF
    • Categoría de precarga
      CAT III 600V
    • Capacidad de apertura
      23 mm
    259,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:873171
    • rubix:798900904000
    • ean:3660338268090
    • Campo de medición
      10 Hz – 10 MHz
    • Categoría de precarga
      CAT III 600V
    167,29 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1760 /B
    • rubix:798162671000
    • fabricante:017600012
    • ean:8014230616100
    • Modelo
      digital
    • Uso
      detección de tensión cc, tensión ca, corriente cc, corriente ac, resistencia, capacidad, temperatura, frecuencia
    • Peso
      0.67 kg
    202,40 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:860229
    • rubix:798891408000
    • ean:3660338151903
    • Campo de medición
      12-1000V
    • Categoría de precarga
      CAT III 1000V
    • Pantalla
      Óptica + vibrador
    36,88 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1760 PA/AC-DC
    • rubix:798171817000
    • fabricante:017600000
    • ean:8014230610405
    • Campo de medición
      CC y CA hasta 1000 A
    • Categoría de precarga
      0,1 mV ÷ 600 V
    • Capacidad de apertura
      30 mm
    394,39 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1760 /RMS
    • rubix:798162926000
    • fabricante:017600020
    • ean:8014230562049
    • Campo de medición
      Precisión básica
    • Categoría de precarga
      CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
    356,93 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:2583583
    • rubix:798262670000
    • ean:0095969344814
    • Campo de medición
      0-600 V
    • Categoría de precarga
      CAT III 600 V
    337,59 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:860231
    • rubix:798933826000
    • ean:3660338151910
    • Campo de medición
      6 - 1000V CA, 6 - 1000V CC
    • Categoría de precarga
      CAT IV 1000V
    • Pantalla
      Luminoso
    124,04 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • giss cutline:864930
    • rubix:798962142000
    • ean:3660338193705
    • Campo de medición
      0-32%
    • Resolución
      0.01
    • Precisión
      +/- 0,20%
    132,70 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:711BPB
    • rubix:798990438000
    • ean:3662424145117
    • Campo de medición
      AC / DC
    • Categoría de precarga
      CAT III 600V
    210,54 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:873165
    • rubix:798933810000
    • ean:3660338268069
    • Campo de medición
      3 - 1000 V CA (T-RMS/RMS)
    • Categoría de precarga
      CAT IV 1000V
    • Pantalla
      pantalla LCD
    167,67 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:4814507
    • rubix:798262665000
    • fabricante:175
    • Campo de medición
      0-1000 V
    415,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fluke:4152628
    • rubix:798294411000
    • fabricante:323
    • ean:0095969623742
    • Campo de medición
      400 A
    • Categoría de precarga
      CAT IV 300 V/CAT III 600 V
    221,43 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • fluke:TL75-1
    • rubix:798406226000
    • fabricante:3971218
    • ean:0095969589895
    • Longitud de cable
      1,22 m
    • Longitud de cable
      1.22 m
    44,77 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:659570
    • rubix:798251164000
    • ean:0095969059466
    • Campo de medición
      0-1000 V
    • Categoría de precarga
      CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
    301,29 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:117
    • rubix:798262669000
    • ean:0095969344852
    • Campo de medición
      0-600 V
    • Categoría de precarga
      CAT III 600 V
    422,29 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • skf:TMEH 1
    • rubix:798127813000
    • ean:7316570356663
    • Modelo
      TMEH 1
    • Uso
      for detection of aulitative changes in the lubricating oil
    • Peso
      0.385 kg
    1103,47 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:T150
    • rubix:798298471000
    • fabricante:4016977
    • ean:0095969599702
    • Campo de medición
      1999 Ω
    • Categoría de precarga
      CAT III 690 V ; CAT IV 600 V
    • Pantalla
      Digital LCD
    231,11 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:659612
    • rubix:798251158000
    • ean:0095969659475
    • Campo de medición
      0-600 V
    • Categoría de precarga
      CAT IV 600V
    269,83 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:2435038
    • rubix:798554075000
    • ean:0095969291347
    • Modelo
      2042
    • Campo de medición
      0-2500 mm
    • Temperatura mínima de funcionamiento
      0 °C
    1328,58 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • fluke:2583552
    • rubix:798262672000
    • fabricante:FLUKE 114
    • ean:0095969344791
    • Campo de medición
      0-600 V
    • Categoría de precarga
      CAT III 600 V
    285,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:712BPB
    • rubix:798988367000
    • ean:3662424145124
    • Campo de medición
      AC / DC
    • Categoría de precarga
      CAT III 600V
    313,39 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 36