Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Consumibles de antorchas TIG (78)
  • Antorchas TIG (12)
  • Accesorios de generadores TIG CA/CC (2)
  • Generadores TIG CA/CC (1)
  • 1Marca

    39 Producto(s) de 93 variante (s):

    Relevancia
    • spartex:879834
    • rubix:798942700000
    • ean:3660338333255
    • Material
      Lantano de tungsteno
    • Tonalidad
      2 %
    • Diámetro
      1.6 mm
    14,98 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:879822
    • rubix:798942711000
    • ean:3660338333156
    • Material
      Tungsteno
    • Tonalidad
      2 %
    • Diámetro
      2.4 mm
    32,88 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:867090
    • rubix:798964486000
    • ean:3660338211133
    • Tipo
      TIG 17/18/26
    • Diámetro
      2.4 mm
    • Longitud
      47 mm
    3,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:879829
    • rubix:798942709000
    • ean:3660338333217
    • Material
      Tungsteno puro
    • Tonalidad
      Tungsten 100% %
    • Diámetro
      2.4 mm
    31,65 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:879807
    • rubix:798942725000
    • ean:3660338333026
    • Material
      Lantano de tungsteno
    • Tonalidad
      1,5 %
    • Diámetro
      1.6 mm
    15,15 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867077
    • rubix:798964344000
    • ean:3660338211041
    • Longitud
      8 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      110A DC - 95A AC à 35%
    • Refrigeración
      Aire
    246,11 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865804
    • rubix:798747846000
    • ean:3660338199998
    • Tipo
      TIG 17/18/26
    • Número o diámetro
      12 - Ø 19,0 (10N44) mm
    • Longitud
      30 mm
    1,69 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:863317
    • rubix:798964515000
    • ean:3660338179044
    • Tipo
      Carro TIG 220
    • Capacidad
      20 kg
    703,01 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:884885
    • rubix:798963884000
    • ean:3660338382086
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      95 A 60%
    • Tensión de circuito abierto
      230 V
    • Intensidad de soldadura
      5 - 160 A
    2489,72 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865819
    • rubix:798964502000
    • ean:3660338200106
    • Tipo
      Tapón corto (57Y04)
    3,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865785
    • rubix:798964487000
    • ean:3660338199868
    • Tipo
      TIG 9/20
    • Diámetro
      3.2 mm
    • Longitud
      21 mm
    2,19 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865679
    • rubix:798964512000
    • ean:3660338199189
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      180A DC - 150A AC à 35%
    • Refrigeración
      Aire
    223,91 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865677
    • rubix:798964513000
    • ean:3660338199172
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      140A DC - 125A AC à 35%
    • Refrigeración
      Aire
    189,99 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865675
    • rubix:798964514000
    • ean:3660338199165
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      110A DC - 95A AC à 35%
    • Refrigeración
      Aire
    175,95 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865823
    • rubix:798964498000
    • ean:3660338200120
    • Tipo
      Tapón largo (57Y02)
    5,20 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865796
    • rubix:798964499000
    • ean:3660338199936
    • Tipo
      Enchufe mediano (41V35)
    2,80 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865779
    • rubix:798747841000
    • ean:3660338199813
    • Tipo
      TIG 9/20
    • Número o diámetro
      6 - Ø 9,8 (13N10) mm
    • Longitud
      42 mm
    1,67 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865798
    • rubix:798964497000
    • ean:3660338199943
    • Tipo
      Enchufe largo (41V24)
    3,63 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865794
    • rubix:798964501000
    • ean:3660338199929
    • Tipo
      Tapón corto (41V33)
    3,69 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865821
    • rubix:798964500000
    • ean:3660338200113
    • Tipo
      Tapón mediano (57y02)
    4,48 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865829
    • rubix:798964483000
    • ean:3660338200168
    • Tipo
      Kit de piezas de desgaste
    54,27 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:865826
    • rubix:798964482000
    • ean:3660338200144
    • Tipo
      Kit de instalación
    22,69 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867083
    • rubix:798964346000
    • ean:3660338211089
    • Longitud
      8 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      180A DC - 150A AC à 35%
    • Refrigeración
      Aire
    278,02 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:867088
    • rubix:798964349000
    • ean:3660338211119
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      250A DC - 220A AC à 100%
    • Refrigeración
      Agua
    237,50 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 39