Soldadura

Rubix ofrece accesorios y materiales de soldadura de primera calidad de fabricantes de renombre. Conforme a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Rubix proporciona todo lo necesario para proyectos de soldadura sencillos y complejos. La selección de productos de soldadura incluye generadores de soldadura y corte, accesorios de soldadura y corte, metales de aportación, soldadura por resistencia y soldadura.

Generadores de soldadura y corte

Rubix Iberia ofrece una selección de generadores y equipos de primera clase para soldadura por plasma, soldadura por gas (MIG, TIG, MAG), soldadura por arco eléctrico y soldadura por arco sumergido de fabricantes reconocidos internacionalmente. Encuentre sopletes de soldadura, pinzas de puesta a tierra, cortadores de plasma, pinzas de electrodos, probadores de flujo de gas, difusores de gas, tuercas, herramientas, paquetes de inicio y kits de reparación.

Accesorios de soldadura y corte

La selección de accesorios de soldadura y corte de Rubix Iberia incluye pinzas, antorchas, cables, toberas, tapones y espray y fluidos antisalpicaduras, adecuados tanto para principiantes como para profesionales experimentados.

Metales de soporte

Encuentre una variedad de metales de soporte y electrodos esenciales para los soldadores, incluidos productos confiables y aprobados para soldadura TIG, MIG y MAG, como varillas profesionales, varillas de alambre de acero y bases de electrodos en varios tamaños y dimensiones.

Soldadura por resistencia

Rubix Iberia ofrece accesorios de soldadura por resistencia, como portaelectrodos de vástago corto para aplicar torsión a la abrazadera del electrodo en el cabezal, lo que permite un uso seguro en un ángulo que mantiene la mano alejada del baño de soldadura.

Soldadura

Rubix Iberia ofrece una amplia gama de suministros de soldadura, incluidos los mejores productos para hornear, polvos, pastas, soluciones para soldar, accesorios para desoldar como bombas, soldadores con control de temperatura y estaciones de soldadura completas para expertos y principiantes en soldadura.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Generadores de soldadura y corte (197)
  • Metales de relleno (75)
  • Soldadura de calefacción con corte por llama (56)
  • Soldaduras (9)
  • Marca

    173 Producto(s) de 337 variante (s):

    Relevancia
    • crc:30723-AH
    • rubix:798594733000
    • ean:5412386877162
    • Tipo
      PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
    • Embalaje
      500 ml
    14,62 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • crc:20790-AJ
    • rubix:798594731000
    • Tipo
      PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
    • Embalaje
      500 ml
    183,10 IVA incluido
    / 12 unidades
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • crc:30205-AK
    • rubix:798438017000
    • ean:5412386060236
    • Tipo
      Líquido penetrante
    • Embalaje
      500 ml
    19,74 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:860190
    • rubix:798964329000
    • ean:3660338151590
    • Tipo
      Acero SG2
    • Diámetro
      2 mm
    • Norma
      NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
    7,11 IVA incluido
    / KGM
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:879834
    • rubix:798942700000
    • ean:3660338333255
    • Material
      Lantano de tungsteno
    • Tonalidad
      2 %
    • Diámetro
      1.6 mm
    14,98 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:880064
    • rubix:798942691000
    • ean:3660338335211
    • Diámetro
      1 mm
    • Embalaje
      5 kg
    • Norma
      E71T8
    4,57 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853711
    • rubix:798964109000
    • ean:3660338097379
    • Tipo
      Rutilo
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      ~3,5 kg
    70,95 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:856140
    • rubix:798964165000
    • ean:3660338114373
    • Tipo
      Rutilo
    • Diámetro
      3.2 mm
    • Embalaje
      3 kg
    52,26 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853724
    • rubix:798944514000
    • ean:3660338097485
    • Tipo
      Acero inoxidable 316L
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      1 kg
    79,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853718
    • rubix:798944502000
    • ean:3660338097430
    • Tipo
      Básico
    • Diámetro
      2.5 mm
    • Embalaje
      ~3 kg
    97,84 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:860185
    • rubix:798963635000
    • ean:3660338151552
    • Tipo
      Acero inoxidable 316L
    • Diámetro
      1.6 mm
    • Norma
      AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
    24,21 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • giss cutline:891994
    • rubix:799047124000
    • ean:3660338445989
    • Tipo
      dinamométrico
    • Campo de medición
      0-20 mm
    22,75 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:880512
    • rubix:798964040000
    • ean:3660338339042
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      180A a 18% - 120A a 60%
    • Intensidad de soldadura
      10-180 A
    • Peso
      4.9 kg
    526,58 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:880516
    • rubix:798944490000
    • ean:3660338339066
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      (40°C) 70A 60%
    • Intensidad máx.
      20-70 A
    • Intensidad máx.
      70 A
    3610,43 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:880514
    • rubix:798944491000
    • ean:3660338339059
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      30A - 60%
    • Intensidad máx.
      35 A
    • Intensidad máx.
      35 A
    1893,17 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:879849
    • rubix:798942692000
    • ean:3660338333378
    • Tipo
      Posicionador magnético
    • Modelo
      879849
    12,72 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:4972279
    • rubix:798306958000
    • Tipo
      Imán de soldadura multiángulo
    • Modelo
      4972279
    24,41 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:652584
    • rubix:798747831000
    • ean:3660338019586
    • Tipo
      G1
    • Diámetro
      1.6 mm
    • Gas
      Oxígeno/Acetileno
    23,11 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:853782
    • rubix:798964423000
    • ean:3660338097904
    • Tipo
      Cocodrilo
    • Intensidad máx.
      600 A
    • Intensidad máx.
      600 A
    25,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:867090
    • rubix:798964486000
    • ean:3660338211133
    • Tipo
      TIG 17/18/26
    • Diámetro
      2.4 mm
    • Longitud
      47 mm
    3,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:865698
    • rubix:798964471000
    • ean:3660338199318
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      230A CO2 - 220A Mix à 60%
    • Refrigeración
      Aire
    131,35 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:865701
    • rubix:798964468000
    • ean:3660338199332
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      500A CO2 - 450A Mix à 100%
    • Refrigeración
      Agua
    259,28 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:879822
    • rubix:798942711000
    • ean:3660338333156
    • Material
      Tungsteno
    • Tonalidad
      2 %
    • Diámetro
      2.4 mm
    32,88 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • spartex:865699
    • rubix:798964469000
    • ean:3660338199325
    • Longitud
      4 m
    • Factor de funcionamiento a 40 °C
      340A CO2 - 320A Mix à 60%
    • Refrigeración
      Aire
    188,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    24 productos de 173