Filtro


Acabado
Actuador de válvula
Agujero cónico
Altura correa (mm)
Altura del diente
Ancho
Ancho (B)
Ancho junta tórica
Anchura correa (mm)
Anchura correa (pulgadas)
BÚSQUEDA POR CARACTERÏSTICAS
Acabado
Actuador de válvula
Agujero cónico
Altura correa (mm)
Altura del diente
Ancho
Ancho (B)
Ancho junta tórica
Anchura correa (mm)
Anchura correa (pulgadas)
Anchura de la correa
Angulo de contacto
Calibre del cilindro (mm)
Categoría del riesgo
Clase
Clasificación DIN
Color
Conexión de pilotaje
Conexión- tamaño de la rosca
Diámetro del mango
Diámetro exterior
Diámetro interior
Diámetro interior (d)
Dureza
Dureza / SH A
Embalaje
Filas de dientes
Filter Element Size (Microns)/Tamaño del filtro (Microns)
Función de válvula- neumática
Función del cilindro
Geometría de flauta
Jaula
Juego interno del rodamiento
Longitud
Longitud de carrera
Longitud total
Mateial de la polea
Material
Material (según marca)
Material (según norma)
Material de la carcasa
Material del cilindro
Material del eje de piston
Material del tapón final
Material único
Materiales
Min. Temperatura ambiente
Máxima carga dinámica
Norma de la cadena
Número de correas
Número de fases
Número de flautas
Número de rodamientos (en un set)
Paso (mm)
Paso (pulgadas)
Perfil de junta (según norma)
Peso neto
Piston Rod Diametro
Presion de trabajo
Presión máxima de trabajo (bar)
Presión máxima de trabajo (psi)
Presión mínima de trabajo (Bar)
Recubrimiento
Recubrimiento o acabado
Sentido de la mano
Superficie estandar de cilindro
Talla del guante
Tamaño
Tamaño de eje conico TAPER
Tamaño de la conexión del tubo
Tamaño del controlador
Temperatura max ambiente
Tipo de amortiguador
Tipo de cable de conexion
Tipo de cilindro
Tipo de conector (tubo a tubo)
Tipo de correa síncrona
Tipo de correa trapezoidal
Tipo de eje piston
Tipo de embalaje
Tipo de polea trapezoidal
Tipo de puerto
Tipo de puño
Tipo de regulador de presión
Tipo de sensor de posicion
Tipo de tanque
Tipo de valvula de retencion
Tipo/Raiz (Nivel 1)
Tipo/Raiz (Nivel 2)
Tolerancia
Tornillo roscado tipo
Voltaje (DC)
longitud de manguera