Filtro


BE 75-16

Marca METABO

• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
• Máximo rendimiento, también con rotación a la izquierda, gracias al portaescobillas giratorio.
• Embrague de seguridad S-automatic: para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
• Adecuada para taladrar con brocas de mayor diámetro y para mezclar materiales espesos
• Empuñadura adicional larga, protegida contra torsión para trabajar con un par de giro elevado

Incluye: portabrocas de corona dentada, llave del portabrocas, empuñadura larga adic.

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
BE 75-16
Código Brammer: 798255869000
Marca: METABO
Código de Fabricante: BE 75-16
Marca: BE 75-16
  • - Potencia de entrada: 750 W
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
BE 75-16 UK 110 V
Código Brammer: 798346305000
Marca: METABO
Código de Fabricante: BE 75-16 UK 110 V
Marca: BE 75-16 UK 110 V
    Comparar Vista rápida
    ConsultarUNprecio sin IVA
    Anterior 1 Siguiente