Filtro


W 1080-125

Marca METABO

• Carcasa delgada del motor: manejo óptimo
• Motor robusto y resistente al desgaste
• Capacidad de sobrecarga
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
W 1080-125
Código Brammer: 798250859000
Marca: METABO
Código de Fabricante: W 1080-125
Marca: W 1080-125
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 125 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
W 1080-125 - UK 110 V
Código Brammer: 798344685000
Marca: METABO
Código de Fabricante: W 1080-125 - UK 110 V
Marca: W 1080-125 - UK 110 V
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 125 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente