Filtro


W 11-125 Quick

Marca METABO

• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo• adecuada para el funcionamiento con corriente directa de 120 volts (corriente baja de protección); cumple con las normas de seguridad establecidas según BGR 117/DIN VDE 0100.410 "Trabajo en contendores y espacios reducidos"• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápidoIncluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
W 11-125 QUICK
Código Brammer: 798250857000
Marca: METABO
Código de Fabricante: W 11-125 Quick
Marca: W 11-125 Quick
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 125 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
W 11-125 QUICK - UK 110 V
Código Brammer: 798346303000
Marca: METABO
Código de Fabricante: W 11-125 Quick - UK 110 V
Marca: W 11-125 Quick - UK 110 V
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 125 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente