Filtro


WE 14-150 Plus

Marca METABO

• Par de giro elevado para un rectificado potente y un tronzado rápido
• Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para una variación continua de la velocidad. En caso de carga, la velocidad permanece constante automáticamente.
• Rueda ajuste para preselección de velocidad
• Arranque electrónico suave
• Protección contra sobrecargas: Señal luminosa en caso de iniciarse una sobrecarga.
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita que la máquina se ponga en marcha accidentalmente
• Motor Marathon robusto, duradero de Metabo
• Tecnología de protección contra el polvo de Metabo para una vida útil extremadamente larga de la máquina
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio
• Embrague de seguridad S-automatic: Para limitar el contragolpe repentino ocasionado, p. ej., al bloquearse o engancharse la herramienta empleada
• Metabo “Quick”: Cambio rápido de la herramienta sin llave - rápido, cómodo y seguro
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Escobillas de carbón autodesconectantes con cubierta protectora contra el polvo

Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción “Quick”, empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
WE 14-150 PLUS
Código Brammer: 798250838000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WE 14-150 Plus
Marca: WE 14-150 Plus
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 150 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
WE 14-150 PLUS - UK 110 V
Código Brammer: 798344686000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WE 14-150 Plus - UK 110 V
Marca: WE 14-150 Plus - UK 110 V
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 150 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente