Filtro


WX 2000

Marca METABO

• Motor robusto y resistente al desgaste
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina
limitación de la corriente de arranque
• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria
• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba
• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio a presión
• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas de carbón gracias a la trampilla de la carcasa.

Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca de sujeción, empuñadura, llave para agujeros frontales

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
WX 2000 (DISC DIAMETER 230)
Código Brammer: 798250760000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WX 2000 (disc diameter 230)
Marca: WX 2000 (disc diameter 230)
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 230 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
WX 2000 (DISC DIAM 230)DEAD
Código Brammer: 798346302000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WX 2000 (disc diameter 230) (Dead-man switch) (FR)
Marca: WX 2000 (disc diameter 230) (Dead-man switch) (FR)
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 230 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente