Filtro


WXLA 24-180 Quick

Marca METABO

• Amoladoras angulares Longlife de Metabo con una prolongación de la vida útil del 50% y doble duración de los discos abrasivos gracias a las mínimas vibraciones
• Grado superior de eficacia y par de giro elevado gracias a una evacuación óptima del calor
• Autobalancer para una doble duración de los discos abrasivos y vibraciones mínimas (2,7m/s²)
• Limitación de la corriente de arranque con arranque suave
• Desconexión de seguridad S-automatic de Metabo: al bloquear el disco, se interrumpe inmediatamente la alimentación eléctrica
• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina
• Protección contra sobrecargas en caso de sobrecarga térmica del motor
• La señal luminosa informa al usuario sobre situaciones especiales, p. ej., un seguro contra una repuesta en marcha activado
• Metabo “Quick”: cambio rápido de la herramienta sin llave; rápido, cómodo y seguro
• Costes de mantenimiento reducidos gracias a las escobillas de carbón de larga duración de Metabo
• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria
• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba
• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio a presión
• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas de carbón
gracias a la trampilla de la carcasa.
• Robusto motor Marathon de Metabo
• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos
• Empuñadura principal girable sin herramientas: la sujeción segura para amolar y desbastar
• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas
• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Incluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca tensora “Quick“

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
WXLA 24-180 QUICK
Código Brammer: 798250756000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WXLA 24-180 Quick
Marca: WXLA 24-180 Quick
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 180 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
WXLA 24-180 QUICK IT
Código Brammer: 798346694000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WXLA 24-180 Quick (IT)
Marca: WXLA 24-180 Quick (IT)
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 180 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente