Filtro


WX 24-230 Quick

Marca METABO

• Grado superior de eficacia y par de giro elevado gracias a una evacuación óptima del calor• Limitación de la corriente de arranque con arranque suave• Desconexión de seguridad S-automatic de Metabo: al bloquear el disco, se interrumpe inmediatamente la alimentación eléctrica• Seguro para evitar una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque accidental de la máquina• Protección contra sobrecargas en caso de sobrecarga térmica del motor• La señal luminosa informa al usuario sobre situaciones especiales, p. ej., un seguro contra una repuesta en marcha activado• Metabo Quick: cambio rápido de la herramienta sin llave; rápido, cómodo y seguro• Interruptor de seguridad de Metabo: bloqueo contra conexión involuntaria• Empuñadura adicional incorporable para realizar los trabajos: izquierda, derecha o arriba• Carcasa de la transmisión en fundición de aluminio a presión• Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Cambio fácil de las escobillas de carbón gracias a la trampilla de la carcasa.• Robusto motor Marathon de Metabo• Rejilla protectora del bobinado de Metabo para la protección del motor contra los efectos abrasivos• Empuñadura principal girable sin herramientas: la sujeción segura para amolar y desbastar• Cubierta protectora protegida contra torsión, ajustable en pocos segundos sin herramientas• Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo amortiguadora de las vibraciones para trabajar cómodamente en funcionamiento continuoIncluye: cubierta protectora, brida de apoyo, tuerca tensora “Quick“

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
WX 24-230 QUICK
Código Brammer: 798250757000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WX 24-230 Quick
Marca: WX 24-230 Quick
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 230 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
606450260 WX 24-230 QUICK (DEA
Código Brammer: 798327167000
Marca: METABO
Código de Fabricante: WX 24-230 Quick (Dead-man switch) (FR)
Marca: WX 24-230 Quick (Dead-man switch) (FR)
  • - Dimensiones del disco abrasivo: 230 mm
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente