Filtro


Tapón desechable Bilsom 303 empaquetado individualmente

Marca Howard Leight

Tapon autitivo desechable - SNR 37. Diseño cónico para una fácil inserción. Fórmula Leight Stripe™: una ingeniosa mezcla de espuma de poliuretano amarilla y blanca con un tacto suave. Fácil de comprimir e insertar correctamente: Su forma impide la tendencia a salirse del canal auditivo. Presión de expansión menor para una comodidad de larga duración. Película lisa y resistente a todo depósito de suciedad. Caja de 200 pares en bolsas individuales de 1 par

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
Par Tapón Granel BILSOM 303L® sin cordón - (PACK PAR)
Código Brammer: 798236891000
Código de Fabricante: 1005073
Marca: 1005073
  • - SNR: 33
  • - Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado: Sin cables
Comparar Vista rápida
ConsultarPACKprecio sin IVA
Detalles de producto:
Par Tapón Granel BILSOM 303S® sin cordón - (PACK PAR)
Código Brammer: 798260910000
Código de Fabricante: 1005074
Marca: 1005074
  • - SNR: 33
  • - Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado: Sin cables
Comparar Vista rápida
ConsultarPACKprecio sin IVA
Detalles de producto:
1005073 PAR TAPON DE OIDOS DESECHABLE
Código Brammer: 798437236000
Código de Fabricante: 1005073
Marca: 1005073
  • - SNR: 33
  • - Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado: Sin cables
Comparar Vista rápida
ConsultarPACKprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente