Filtro


Tapón de oído desechable para expositor LS500

Marca Howard Leight

Sin cable. MAX-1D MAX paquete de relleno de LS500; El tapón de oído MAX con diseño en forma de campana es fácil de introducir y contrarresta la tendencia a salirse del oído - Protección extra-alta contra ruidos.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
3301165 CAJA 500 PARES TAPON DE OIDO DESECHABLE PARA EXPOSITOR LS500
Código Brammer: 798260562000
Código de Fabricante: 3301165
Marca: 3301165
  • - SNR: 37
  • - Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado: Sin cables
Comparar Vista rápida
ConsultarPACKprecio sin IVA
Detalles de producto:
3301165 CAJA 500 PARES TAPON DE OIDO DESECHABLE PARA EXPOSITOR LS500
Código Brammer: 798437235000
Código de Fabricante: 3301165
Marca: 3301165
  • - SNR: 37 dB
  • - Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado: Sin cables
Comparar Vista rápida
ConsultarPACKprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente