HyFlex® 11-920

Marca ANSELL

Ansell ha incorporado en el guante HyFlex® 11-920 su tecnología patentada Grip Technology™. Los canales microscópicos presentes en el recubrimiento del guante desvían el aceite, logrando un contacto seguro entre la superficie y el guante. Así, el usuario puede manipular con una mayor confianza piezas pequeñas y medianas ligeramente recubiertas de aceite o lubricante. Protege la piel contra la contaminación del aceite. Con todas las prestaciones esenciales de la gama HyFlex® de Ansell, el usuario aprecia su magnífico ajuste, el confort y la transpirabilidad, además de la excelente destreza y sensibilidad del guante.

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
Guante HyFlex 11-920. T-9.
Código Brammer: 798216666000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-920-9
Marca: 11-920-9
  • - Color: Light Blue/Blue
  • - Talla del guante: 9
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
Guante HyFlex 11-920. T-7.
Código Brammer: 798223425000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-920-7
Marca: 11-920-7
  • - Color: Light Blue/Blue
  • - Talla del guante: 7
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
Guante HyFlex 11-920. T-10
Código Brammer: 798223426000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-920-10
Marca: 11-920-10
  • - Color: Light Blue/Blue
  • - Talla del guante: 10
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
11-920-6
Código Brammer: 798259117000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-920-6
Marca: 11-920-6
  • - Color: Light Blue/Blue
  • - Talla del guante: 6
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
11-920-11
Código Brammer: 798259119000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-920-11
Marca: 11-920-11
  • - Color: Light Blue/Blue
  • - Talla del guante: 11
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
Guante HyFlex 11-920. T-8.
Código Brammer: 798407681000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-920-8
Marca: 11-920-8
  • - Color: Light Blue/Blue
  • - Talla del guante: 8
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente