HyFlex® 11-627

Marca ANSELL

Los guantes HyFlex® 11-627 ofrecen un equilibrio perfecto entre confort y agarre seguro con una excelente resistencia a los cortes. Los forros tienen un hilo de estructura muy innovadora que contiene un gran porcentaje de Dyneema®, un material que ofrece un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados. La Lycra® del forro de los tres guantes, así como el recubrimiento de poliuretano, ofrecen una excelente flexibilidad y un magnífico encaje. Los tres modelos han sido diseñados para su uso en seco y en entornos ligeramente engrasados.

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
Guante Hyflex 11-627. T-10
Código Brammer: 798216657000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-627-10
Marca: 11-627-10
  • - Color: Gris
  • - Talla del guante: 10
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
Guante Hyflex 11-627. T-7
Código Brammer: 798216658000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-627-7
Marca: 11-627-7
  • - Color: Gris
  • - Talla del guante: 7
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
Guante Hyflex 11-627. T-8
Código Brammer: 798216659000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-627-8
Marca: 11-627-8
  • - Color: Gris
  • - Talla del guante: 8
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
Guante Hyflex 11-627. T-9
Código Brammer: 798216660000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-627-9
Marca: 11-627-9
  • - Color: Gris
  • - Talla del guante: 9
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
11-627-6
Código Brammer: 798259148000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-627-6
Marca: 11-627-6
  • - Color: Gris
  • - Talla del guante: 6
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
11-627-11
Código Brammer: 798259151000
Marca: ANSELL
Código de Fabricante: 11-627-11
Marca: 11-627-11
  • - Color: Gris
  • - Talla del guante: 11
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle