Filtro


137 Mordaza

Marca GEDORE

• Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, modelo 137 10 con palanca plastificada en azul
• Mandíbulas forjadas y bonificadas, y una boca especial para agarrar, sujetar y sostener
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, niquelada
• Mordaza de chapa de acero de alta densidad
• Mandíbula superior soldada automática, unión totalmente firme al cuerpo de chapa de acero
• La forma de las mandíbulas garantiza un contacto de tres puntos para materiales de todos los diámetros
• Orificio roscado soldado en la parte inferior
• No se abre bajo cargas excesivas
• Desbloqueo seguro
• La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión constante

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
6406620 137 7 - MORDAZA GRIP 7"
Código Brammer: 798173688000
Marca: GEDORE
Código de Fabricante: 137 7
Marca: 137 7
  • - Longitud total: 185 MM
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
6407270 137 11 - MORDAZA GRIP 11"
Código Brammer: 798174097000
Marca: GEDORE
Código de Fabricante: 137 11
Marca: 137 11
  • - Longitud total: 260 MM
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
6406890 137 12 - MORDAZA GRIP 12"
Código Brammer: 798174098000
Marca: GEDORE
Código de Fabricante: 137 12
Marca: 137 12
  • - Longitud total: 300 MM
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
6406700 137 10 - MORDAZA GRIP 10"
Código Brammer: 798174824000
Marca: GEDORE
Código de Fabricante: 137 10
Marca: 137 10
  • - Longitud total: 230 MM
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle