Filtro


Mordaza Grip

Marca GEDORE

• Con mandíbulas estrechas
• Para trabajar en espacios de difícil acceso
• Para pinzar conducciones del aire y del freno hasta aprox. Ø 10 mm, conducciones de cobre Ø 12 mm
• Niquelada

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
1954113 137 KR-7 - MORDAZA GRIP 7"
Código Brammer: 798175132000
Marca: GEDORE
Código de Fabricante: 137 KR-7
Marca: 137 KR-7
  • - Longitud total: 210 MM
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
1868039 137 KR-10 - MORDAZA GRIP 10"
Código Brammer: 798176277000
Marca: GEDORE
Código de Fabricante: 137 KR-10
Marca: 137 KR-10
  • - Longitud total: 255 MM
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle