7451-20 Llave dinamométrica de disparo con cabeza de carraca fija

Marca BAHCO

Llave dinamométrica de disparo
• Precisión ±3%
• Reversible
• 32 dientes / Ángulo de acción de 11.25º
• ISO 6789

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
7851-200LLAVE DINAM.1/2 20-200
Código Brammer: 798137382000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7851-200
Marca: 7851-200
  • - Par, rango (Nm): 20-200
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7451-20 LLAVE DINAM.3/8 2-20N
Código Brammer: 798137385000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7451-20
Marca: 7451-20
  • - Par, rango (Nm): 2-20
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7451-60
Código Brammer: 798211344000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7451-60
Marca: 7451-60
  • - Par, rango (Nm): 10-60
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7851-100
Código Brammer: 798211384000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7851-100
Marca: 7851-100
  • - Par, rango (Nm): 10-100
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7851-340
Código Brammer: 798211385000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7851-340
Marca: 7851-340
  • - Par, rango (Nm): 70-340
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7451-100 LLAVES DINAMOM DISPAR O 100
Código Brammer: 798257168000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7451-100
Marca: 7451-100
  • - Par, rango (Nm): 10-100
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle