6852-20 1/2" Juego llave dinamométrica

Marca BAHCO

Llave dinamométrica de disparo
• Precisión ±3%
• Cabeza intercambiable
• Par prefijado
• ISO 6789

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
6852-20 LLAV.DINAMO CAB.INTERC
Código Brammer: 798157856000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 6852-20
Marca: 6852-20
  • - Par, rango (Nm): 2-20
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7852-200
Código Brammer: 798210687000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7852-200
Marca: 7852-200
  • - Par, rango (Nm): 20-200
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7452-100
Código Brammer: 798211346000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7452-100
Marca: 7452-100
  • - Par, rango (Nm): 10-100
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
7852-340
Código Brammer: 798211389000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: 7852-340
Marca: 7852-340
  • - Par, rango (Nm): 70-340
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle