IZO-D Llave dinamométrica electrónica reversible

Marca BAHCO

  • Llave dinamométrica electrónica

  • Precisión ±2%

  • Señal visual, sonora y por vibración

  • Cabezas reversibles intercambiables (suministrado con la cabeza de la carraca)

  • 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º

  • Apagado automático

  • Guarda la información y configuración al cambiar de batería

  • Rango de temperatura operativo: 5ºC - 42ºC

  • Rango de temperatura de almacenamiento: -10ºC - 50ºC

  • Incluye 3 pilas AA

  • Selección de las unidades de medida Nm,Lbf.ft.,Lbf.in.

  • ISO 6789

  • 89/336/EEC

Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
IZO-D-135 LLAVE 7-135 3/8 DINA
Código Brammer: 798121430000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: IZO-D-135
Marca: IZO-D-135
  • - Par, rango (Nm): 3-30
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
IZO-D-340 LLAVE DINAMOMETRICA 34-340 NM
Código Brammer: 798253712000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: IZO-D-340
Marca: IZO-D-340
  • - Par, rango (Nm): 34-340
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
IZO-D-200 LLAVE DINAMOMETRICA 20-200 NM
Código Brammer: 798253713000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: IZO-D-200
Marca: IZO-D-200
  • - Par, rango (Nm): 20-200
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
IZO-D-30 LLAVE DINAMOMETRICA 3 -30 NM
Código Brammer: 798267431000
Marca: BAHCO
Código de Fabricante: IZO-D-30
Marca: IZO-D-30
  • - Par, rango (Nm): 13,5-135
  • - Tamaño del controlador: 1/4 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente