Llaves dinamométricas de tipo trinquete con carracas reversibles

Marca Beta Tools , BETA


Detalles de producto
Detalles de producto
Detalles de producto:
006060105 606 /6-LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE RESORTE
Código Brammer: 798166294000
Marca: Beta Tools
Código de Fabricante: 606/6
Marca: 606/6
  • - Par, rango (Nm): 8 - 60 Nm
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
006060103 606 /2X-LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE RESORTE
Código Brammer: 798167565000
Marca: BETA
Código de Fabricante: 606 /2X
Marca: 606 /2X
  • - Par, rango (Nm): 4 - 20 Nm
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
006060110 606 /10-LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE RESORTE
Código Brammer: 798167566000
Marca: BETA
Código de Fabricante: 606/10
Marca: 606/10
  • - Par, rango (Nm): 20 - 100 Nm
  • - Tamaño del controlador: 3/8 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
006060120 606 /20-LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE RESORTE
Código Brammer: 798167567000
Marca: Beta Tools
Código de Fabricante: 606/20
Marca: 606/20
  • - Par, rango (Nm): 40 - 200 Nm
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Detalles de producto:
006060130 606 /30-LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE RESORTE
Código Brammer: 798167568000
Marca: Beta Tools
Código de Fabricante: 606/30
Marca: 606/30
  • - Par, rango (Nm): 60 - 330 Nm
  • - Tamaño del controlador: 1/2 in
Comparar Vista rápida
ConsultarUNprecio sin IVA
Anterior 1 Siguiente

Alternativas Brammer  Tambien podría interesarle