ESPIGA MANGUERA 291170728

Código Brammer 798293966000
Marca NORGREN
Código de Fabricante 291170728
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    74122000
    Brand item id
    291170728
    Conexión- tamaño de la rosca
    R1/4 BSPT
    Diamentro interior de seccion
    7 MM
    Material
    Latón plateado de nikel
    Min. Temperatura ambiente
    -18
    Peso neto
    0.225 KGR
    Presión máxima de trabajo (bar)
    18
    Presión mínima de trabajo (Bar)
    -0.9
    Tamaño de la conexión del tubo
    7 MM
    Temperatura max ambiente
    70
    Tipo de conector (tubo a tubo)
    Adaptador de tubo (tubo cola)