RACORD RECTO 1/4-6 (111250628)

Código Brammer 798302876000
Marca NORGREN
Código de Fabricante C01250628
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    74122000
    Print order code
    C1391845
    Conexión- tamaño de la rosca
    R1/4 BSPT
    Material
    Plástico (PBT)
    Peso neto
    0.013 KGR
    Presión máxima de trabajo (bar)
    10
    Presión mínima de trabajo (Bar)
    -0.9
    Tamaño de la conexión del tubo
    6 MM
    Temperatura max ambiente
    60
    Tipo de conector (tubo a tubo)
    Adaptador recto