R07-100-NNKG

Código Brammer 798248710000
Marca NORGREN
Código de Fabricante R07-100-NNKG
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    90322000
    Material
    Aleacion de Zinc
    Min. Temperatura ambiente
    -34
    Peso neto
    0.155 KGR
    Presion Inicial
    7
    Presión máxima de trabajo (bar)
    20
    Temperatura max ambiente
    65
    Tipo del indicador
    Ninguna
    Tipo de puerto
    G1/8 BSPP
    Tipo de regulador de presión
    Sin escape