CILINDRO PRA/182040/M/160

Código Brammer 798363147000
Marca NORGREN
Código de Fabricante PRA/182040/M/160
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Intrastat code
    84123100
    Brand item id
    PRA/182040/M/160
    Calibre del cilindro (mm)
    40
    Función del cilindro
    Doble efecto
    Longitud de carrera
    160 MM
    Material del cilindro
    Aluminio anodizado
    Material del eje de piston
    Acero inoxidable
    Material del tapón final
    Aluminio inyectado
    Min. Temperatura ambiente
    -20
    Peso neto
    1.312 KGR
    Piston Rod Diametro
    16 MM
    Presión máxima de trabajo (bar)
    16
    Presión mínima de trabajo (Bar)
    1
    Superficie estandar de cilindro
    ISO15552 / VDMA24562
    Tamaño rosca macho de piston
    M12x1.25
    Temperatura max ambiente
    80
    Tipo de amortiguador
    Adjustable
    Tipo de cilindro
    Estandar
    Tipo de puerto
    G1/4 BSPP