D13VG TALADRO13 MM

Código Brammer 798087717000
Marca HITACHI
Código de Fabricante D13VG
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Diseño ergonómico

    • Alto par (50 Nm)

    • Portabrocas sin llave

    • Empuñadura blanda

    • Cubierta de engranajes de aluminio

    • Gatillo de dos dedos e interruptor reversible de control de velocidad variable
  • Itemeannumber
    4966376103065
    Intrastat code
    84672199
    Print order code
    C2122878
    Brand item id
    D13VG
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    40
    Capacidad, tiro máximo
    1,5 - 13 mm
    Longitud
    287 MM
    Par,máximo
    80 Nm
    Peso neto
    3.8 KGR
    Potencia
    710 W
    Tamaño del paso, eje
    1/2 in x 20 UNF
    Tamaño de mandril
    1/2 x 20 UNF
    Velocidad, no carga
    0 - 600 rpm