DH22PG MARTILLO SDSPLUS

Código Brammer 798087724000
Marca HITACHI
Código de Fabricante DH22PG
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • 2 modos de acción: perforación de percusión y perforación únicamente

    • Mecanismo de ajuste de presión interno

    • Broca fácil de instalar en un solo paso

    • Mecanismo de prevención de golpes con marcha en ralentí

    • Diseño funcional e innovador
  • Itemeannumber
    4966376153688
    Print order code
    C2122887
    Brand item id
    DH22PG
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad de perforación (hormigón) mm
    22
    Capacidad taladrado en madera en mm
    24
    Fuerza, impacto
    1,4 J
    Longitud
    289 MM
    Máx velocidad (RPM)
    6200
    Nivel de sonido, máximo
    78.3 dB(A)
    Peso neto
    1.9 KGR
    Potencia
    620 W
    Velocidad, no carga
    0 - 1.050 rpm