DH25DAL MARTILLO SDSPLUS

Código Brammer 798087730000
Marca HITACHI
Código de Fabricante DH25DAL
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
  • Garantía limitada de 3 años (se aplican términos y condiciones). Accesorios: Cargador de 60 minutos. 2 baterías Li-Ion de 3,0 Ah. Estuche. Mango lateral. Calibrador de profundidad.
  • Itemeannumber
    4966376153213
    Intrastat code
    84672110
    Print order code
    C2122894
    Brand item id
    DH25DAL
    Capacidad, batería
    3,0 Ah
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad de perforación (hormigón) mm
    26
    Capacidad de perforación (ladrillo) mm
    26
    Capacidad de perforación (metal) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    30
    Capacidad. Tipo de batería
    2 x 3Ah Li-Ion Batteries
    Chuck Tipo
    SDS-Plus
    Fuerza, impacto
    2,8 J
    Máximo flujo de energia simple
    2,8 J
    N º de baterias
    2
    Peso neto
    3.6 KGR
    Potencia
    25,2 V
    Ratio de impacto, máx
    0-4500 BPM
    Tamaño de la batería
    2 x 3.0Ah Li-Ion
    Tiempo de carga
    60 mins
    Velocidad, no carga
    0-550/1100
    Voltaje
    25,2 V