DS14DSAL TALADRO ATORNILLADOR 14V BATERIA 3000 MAH

Código Brammer 798087750000
Marca HITACHI
Código de Fabricante DS14DSAL
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V, BSL1430, 3000 mAh

    • Portabrocas sin llave con trinquete

    • Par de 22 fases

    • Luz LED en el cuerpo

    • Empuñadura blanda

    • Gancho para cinturón

    • Tiempo de carga máximo de 45 min.
  • Itemeannumber
    4966376170104
    Print order code
    C2122916
    Brand item id
    DS14DSAL
    Capacidad, cargador
    UC18YRSL, 220 V, 50/60 Hz
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad taladrado en madera en mm
    38
    Capacidad. Tipo de batería
    14,4 V Li-ion
    Capacidad, tiro máximo
    13 mm
    Par,máximo
    45 Nm
    Peso neto
    1.7 KGR
    Tamaño de mandril
    1/2 in x 20 UNF
    Velocidad, no carga
    0 - 300 / 1500 rpm