TALADRO PERCUSION DV16V 590 W 16 MM.

Código Brammer 798087761000
Marca HITACHI
Código de Fabricante DV16V
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Mango con empuñadura blanda
    • Compacto y ligero
    • Gatillo e interruptor de velocidad variable con control de velocidad por marcado
    • Cubierta de engranajes de aluminio
    • Carcasa cilíndrica para más durabilidad
  • Itemeannumber
    4966376119646
    Intrastat code
    84672199
    Print order code
    C2122935
    Brand item id
    93212006
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad de perforación (hormigón) mm
    16
    Capacidad taladrado en madera en mm
    25
    Capacidad, tiro máximo
    13 mm
    Longitud
    269 MM
    Nivel de sonido, máximo
    78 dB(A)
    Peso neto
    3.18 KGR
    Potencia
    590 W
    Potencia de entrada
    590 W
    Ratio de impacto, máx
    0 - 46.400 bpm
    Tamaño de mandril
    1/2 in x 20 UNF
    Velocidad, no carga
    0 - 2.900 rpm
    Voltaje
    230 V