FDV16VB2 TALADRO16 MM

Código Brammer 798087685000
Marca HITACHI
Código de Fabricante FDV16VB2
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Compacto y ligero

    • Interruptor conveniente y ajustable

    • Portabrocas sin llave

    • Empuñadura blanda
  • Itemeannumber
    4966376115723
    Print order code
    C2122945
    Brand item id
    FDV16VB2
    Capacidad de perforación (acero) mm
    13
    Capacidad de perforación (hormigón) mm
    16
    Capacidad taladrado en madera en mm
    25
    Capacidad, tiro máximo
    1,5 - 13 mm
    Dimensiones L x H x W
    289 x 198 x 67 mm
    Nivel de sonido, máximo
    80 dB(A)
    Par,máximo
    9,6 Nm
    Peso neto
    1.5 KGR
    Potencia
    550 W
    Ratio de impacto, máx
    0 - 46.400 bpm
    Tamaño de mandril
    1/2 in x 20 UNF
    Velocidad, no carga
    0 - 2.900 rpm