MINIAMOLADORA G13SB3 125 1300W

Código Brammer 798087687000
Marca HITACHI
Código de Fabricante G13SB3
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Empuñadura antivibración

    • Protector cierre sin herramientas

    • Buen equilibrio

    • Máquina potente

    • Mayor durabilidad
  • Itemeannumber
    4966376147335
    Intrastat code
    84672951
    Print order code
    C2122961
    Brand item id
    G13SB3
    Diámetro de rueda
    125 mm
    Dimensiones L x H
    283 x 70 mm
    Longitud
    283 MM
    Peso neto
    4.3 KGR
    Potencia
    1300 W
    Potencia de salida
    1900 Watts
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    11.000 rpm
    Voltaje
    230 V