AMOLADORA DE 125 G13SR4 730 W.

Código Brammer 798087787000
Marca HITACHI
Código de Fabricante G13SR3
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Bajo nivel de ruido

    • Clase superior de sobrecarga de durabilidad

    • Interruptor conveniente

    • Cuerpo compacto
  • Itemeannumber
    4966376155453
    Intrastat code
    84672959
    Print order code
    C2122965
    Brand item id
    G13SR3
    Diámetro de rueda
    125 mm
    Dimensiones L x H
    254 x 60 mm
    Longitud
    254 MM
    Nivel de sonido, máximo
    86 dB(A)
    Peso neto
    1.4 KGR
    Potencia
    730 W
    Potencia de salida
    950 Watts
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    10.000 rpm
    Voltaje
    230 V