G23SR AMOLADORA 230MM 2000W

Código Brammer 798087811000
Marca HITACHI
Código de Fabricante G23SR
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Carcasa de engranaje metálica

    • A prueba de polvo

    • Portaescobillas renovado

    • Mayor durabilidad
  • Itemeannumber
    4966376146086
    Print order code
    C2122988
    Brand item id
    G23SR
    Diámetro de rueda
    230 mm
    Dimensiones L x H
    463 x 83 mm
    Nivel de sonido, máximo
    90 dB(A)
    Peso neto
    4.3 KGR
    Potencia
    2,000 W
    Tamaño del paso, eje
    M14
    Velocidad, no carga
    6.600 rpm