RB40VA SOPLADORA 550W

Código Brammer 798087837000
Marca HITACHI
Código de Fabricante RB40VA
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Gran caudal de aire

    • Diseño innovador

    • Mango con empuñadura blanda

    • Autónomo
  • Itemeannumber
    4966376121960
    Intrastat code
    84672985
    Print order code
    C2123019
    Brand item id
    RB40VA
    Longitud
    447 MM
    Nivel de sonido, máximo
    84 dB(A)
    Peso neto
    2.8 KGR
    Potencia
    550 W
    Velocidad, no carga
    0-16.000 rpm