LIJADORA ORBITAL DELTA SV12SH 200W

Código Brammer 798087848000
Marca HITACHI
Código de Fabricante SV12SH
Disponibilidad
Precio Neto Precio IVA incluido Cantidad
Bajo consulta   UN Bajo consulta   UN
Comparar
    • Diseño innovador

    • Motor potente

    • Empuñadura blanda y grande

    • Soporte para lija con forma Delta

    • Recolección de polvo
  • Itemeannumber
    4966376128280
    Intrastat code
    84672959
    Print order code
    C2123031
    Brand item id
    SV12SH
    Diámetro Orbit
    1.5 MM
    Longitud
    133 MM
    Peso neto
    1.5 KGR
    Potencia
    200 W
    Tamaño de la almohadilla lijadora
    110x190 mm
    Velocidad, no carga
    14.000 rpm